Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M69135.050.0130 szegecsanyák recézett cink M5 X 0.8 X 0.49, 100 PK | AE4WYU 5NNL6

APPROVED VENDOR M69135.050.0130 Horganyzott szegecsanya M5 X 0.8 X 0.49, 100PK

Raktáron
Tétel: AE4WYU Típus: M69135.050.0130Kereszthivatkozás: 5NNL6
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
€28.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.290 "
Fúró méret19 / 64 "
befejezcink
Karima Dia.0.413 "
Grip tartomány0.019–0.130 ”
Fej Dia.0.413 "
Fejmagasság0.034 "
Lyuk méret0.290 "
Hossz0.47 "
AnyagAcél
Anya típusaGyűrött peremű
MenetméretM5 x 0.8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.238
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7616109030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M69135.050.0130 Horganyzott szegecsanya M5 X 0.8 X 0.49, 100PK
€28.08 /csomag