Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51341.019.0150 Gépcsavaros töltőanyag 10-24 X 1 1/2 L, 100PK | AB9DKV 2CB24

APPROVED VENDOR U51341.019.0150 Gépi csavaros töltőanyag 10-24 X 1 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9DKV Modell: U51341.019.0150Kereszthivatkozás: 2CB24 / 127C86
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
€31.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.313 "
Fejmagasság0.18 "
fej típusaHorgológyalu
Hossz1.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4432
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.019.0150 Gépi csavaros töltőanyag 10-24 X 1 1/2 L, 100PK
€31.73 /csomag