Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AA64 légracsnis kulcs 3/8 hüvelykes meghajtó | AB6EDR

SPEEDAIRE 21AA64 légcsavaros csavarkulcs 3/8 hüvelykes meghajtás

Raktáron
Cikkszám: AB6EDR Modell: 21AA64
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
€116.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis csavarkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.0
Adóáltalános
KimerítFront
Szabad sebesség150 rpm
FogantyúAlumínium
Fejmagasság2 1 / 16 "
Fej szélessége1.625 "
Hossz10 "
Max. forgatónyomaték50 ft.-lb.
Min. Tömlő3 / 8 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóIgen
Négyzet alakú meghajtó mérete3 / 8 "
GázkarNem
Nyomatéktartomány10 és 50 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8467115040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellNyomatéktartományÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időKimerítSzabad sebességFejmagasságFej szélességeHosszMax. forgatónyomatékÁr
SPEEDAIRE 21AA61 légracsnis kulcs 1/4 hüvelykes meghajtó | AB6EDN 21AA613 és 18 ft.-lb.3.0Hátulsó240 rpm1.75 "1.125 "6 5 / 16 "20 ft.-lb.€113.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AA64 légcsavaros csavarkulcs 3/8 hüvelykes meghajtás
€116.55 /Mértékegység