Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AA61 légracsnis kulcs 1/4 hüvelykes meghajtó | AB6EDN

SPEEDAIRE 21AA61 légcsavaros csavarkulcs 1/4 hüvelykes meghajtás

Raktáron
Tétel: AB6EDN Modell: 21AA61
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
€113.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis csavarkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.0
Adóáltalános
KimerítHátulsó
Szabad sebesség240 rpm
FogantyúAlumínium
Fejmagasság1.75 "
Fej szélessége1.125 "
Hossz6 5 / 16 "
Max. forgatónyomaték20 ft.-lb.
Min. Tömlő3 / 8 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóIgen
Négyzet alakú meghajtó mérete3 / 8 "
GázkarNem
Nyomatéktartomány3 és 18 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5985
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8467115040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellNyomatéktartományÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időKimerítSzabad sebességFejmagasságFej szélességeHosszMax. forgatónyomatékÁr
SPEEDAIRE 21AA64 légracsnis kulcs 3/8 hüvelykes meghajtó | AB6EDR 21AA6410 és 50 ft.-lb.4.0Front150 rpm2 1 / 16 "1.625 "10 "50 ft.-lb.€116.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AA61 légcsavaros csavarkulcs 1/4 hüvelykes meghajtás
€113.41 /Mértékegység