SPEEDAIRE 20Z897 koaleszkáló szűrő 3 hüvelyk Npt 1350 Cfm | AB6DAH

SPEEDAIRE 20Z897 koaleszcens szűrő 3 hüvelykes Npt 1350 Cfm

Raktáron
Cikkszám: AB6DAH Modell: 20Z897

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,833.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus olajszűrő
Tál anyagaAlumínium
Drain Port mérete3 / 8 "NPT
Vízleeresztés típusaÚszó
Szűrés értékelése0.01 mikron
Max. Folyam1350 cfm
Max. Nyomás290 psi
Max. Hőmérséklet176 fok F
Teljes magasság44 "
Teljes szélesség5.5 "
Csőméret3 "NPT
MéretStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.5775
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)107.44
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8421398015
Származási országTR

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretTál anyagaVízleeresztés típusaMax. FolyamMax. NyomásMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes szélességÁr
SPEEDAIRE 20Z893 koaleszkáló szűrő 3 hüvelyk Npt 1117 Cfm | AB6DAD 20Z8933 "NPTAlumíniumÚszó1117 cfm290 psi176 fok F38.5 "5.5 "€2,594.78
SPEEDAIRE 4ZL43 koalíziós szűrő 3/8 hüvelyk Npt 20 Cfm | AE2UPP 4ZL433 / 8 "NPTFém látóüveggel1/4 "fordulat20 CFM250 psi150 fok F9.31 "3.15 "€170.44
SPEEDAIRE 4ZL44 koalíziós szűrő 3/8 hüvelyk Npt 20 Cfm | AE2UPQ 4ZL443 / 8 "NPTPolikarbonát védőrésszel1/4 "fordulat20 CFM150 psi125 fok F9.31 "3.15 "€167.10
SPEEDAIRE 4ZL45 koalíziós szűrő 1/2 hüvelyk Npt 35 Cfm | AE2UPR 4ZL451 / 2 "NPTFém látóüveggel1/4 "fordulat35 cfm250 psi150 fok F9.31 "3.15 "€174.66
SPEEDAIRE 4ZL46 koalíziós szűrő 1/2 hüvelyk Npt 35 Cfm | AE2UPT 4ZL461 / 2 "NPTPolikarbonát védőrésszel1/4 "fordulat35 cfm150 psi125 fok F9.31 "3.15 "€173.03
SPEEDAIRE 4ZL53 koaleszkáló szűrő 1/2 hüvelyk Npt 60 Cfm | AE2UQA 4ZL531 / 2 "NPTFém látóüveggel1/4 "fordulat60 cfm250 psi150 fok F11.4 "3.15 "€200.34
SPEEDAIRE 4ZL54 koalíziós szűrő 3/4 hüvelyk Npt 60 Cfm | AE2UQB 4ZL543 / 4 "NPTFém látóüveggel1/4 "fordulat60 cfm250 psi150 fok F11.4 "3.15 "€215.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 20Z897 koaleszcens szűrő 3 hüvelykes Npt 1350 Cfm
€2,833.22 /Mértékegység