Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM01.00 léghenger 1 hüvelykes ütemű orr és csukló | AE6VWP 5VKU9

SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM01.00 levegőhenger, 1 hüvelykes löketű orr és forgócsap

Raktáron
Tétel: AE6VWP Modell: 2.00DXPSRDM01.00Kereszthivatkozás: 5VKU9
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
€39.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.2"
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagDelrin
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás100 psi
SzereljeOrr és csukló
Orrtartó szál1-1 / 4 "-12
Teljes hossz8.22 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Csukló lyuk Dia.0.376 "
Port méret1 / 4 "
Rod Dia.0.625 "
Rúdfonal hossza0.88 "
Rúd menetméret1 / 2-20 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés1"
Temp. Hatótávolság32 fok és 160 fok F között
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.648
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 2.00DSRDM01.00 léghenger 1 hüvelykes ütemű orr és csukló | AE6LCZ 5TRK4 2.00DSRDM01.007.94 "1"€36.99
SPEEDAIRE 2.00DSRDM02.00 2 hengeres léghenger orra és csuklója | AE6LDA 5TRK5 2.00DSRDM02.008.94 "2"€203.09
SPEEDAIRE 2.00DSRDM04.00 Léghenger 4 hüvelykes löketű orr és csukló | AE6LDC 5TRK7 2.00DSRDM04.0010.94 "4"€216.71
SPEEDAIRE 2.00DSRDM05.00 léghenger 5 hüvelykes ütemű orr és csukló | AE6LDD 5TRK8 2.00DSRDM05.0011.94 "5"€223.52
SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM03.00 léghenger 3 hüvelykes lökettel orr és forgócsap | AE6VWR 5VKV1 2.00DXPSRDM03.0010.22 "3"€224.52
SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM06.00 léghenger 6 hüvelykes ütemű orr és csukló | AE6VWV 5VKV4 2.00DXPSRDM06.0013.22 "6"€245.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM01.00 levegőhenger, 1 hüvelykes löketű orr és forgócsap
€39.63 /Mértékegység