SPEEDAIRE Kettős működésű kerek levegőhenger, orr- és forgócsapos rögzítés, 2" furatátmérő


Szűrő
Test anyaga: Rozsdamentes acél , furat átm.: 2" , Párna típusa: Egyik sem , Henger típusa: Round , Végzáró anyag: Delrin , Befejez: Ezüst , Mágneses dugattyú: Nem , Max. Nyomás: 100 psi , Mount: Orr és csukló , orr rögzítő menet: 1-1 / 4 "-12 , Dugattyú anyaga: Alumínium , Dugattyúrúd anyaga: Rozsdamentes acél , Pivot Hole Átm.: 0.376 " , Port mérete: 1 / 4 " , Rod Átm.: 0.625 " , Rúd menet hossza: 0.88 " , Rúd menet mérete: 1 / 2-20 UNF , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: 32 fok és 160 fok F között , A cső anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellTeljes hosszütésÁr (ÁFA nélkül)
A
2.00DSRDM01.00
7.94 "1"€36.99
A
2.00DXPSRDM01.00
8.22 "1"€39.62
A
2.00DSRDM02.00
8.94 "2"€203.09
A
2.00DXPSRDM03.00
10.22 "3"€224.51
A
2.00DSRDM04.00
10.94 "4"€216.72
A
2.00DSRDM05.00
11.94 "5"€223.53
A
2.00DXPSRDM06.00
13.22 "6"€245.78

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?