Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 19D987 Gripper 3 ujj 18.43 Lbf | AA8NEE

SPEEDAIRE 19D987 markoló 3 ujj 18.43 Lbf

Raktáron
Tétel: AA8NEE Modell: 19D987
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
€733.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogó
test anyagaAlumínium
Zárt szélesség31.5mm
Ujj AnyagSzénacél
Magasság52mm
Hossz44mm
Max. Működési frekvencia60 cpm
Maximális nyomás87 PSI
Nyitott szélesség35.5mm
Üzemi hőm. Hatótávolság-10 az 60 C-hez
Port méretM5 x 0.8
típus3 Ujj, párhuzamos
Szélesség52mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8428900290
Származási országJP

Termék részletek:

    • Külső tartóerő LBF @ 72 PSI (16.64)
    • Belső tartóerő LBF @ 72 PSI (18.43)
    • Nyitó / záró löket (8 mm)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszPort mérettípusSzélességÁr
SPEEDAIRE 19D986 Gripper 3 ujj 3.6 Lbf | AA8NED 19D98630mm35mmM3 x 0.53 Ujj, párhuzamos30mm€586.47
SPEEDAIRE 19D988 Gripper 3 Finger 45.86 Lbf | AA8NEF 19D98870mm55mmM5 x 0.83 Ujj, párhuzamos70mm€832.89
SPEEDAIRE 19D989 Gripper 3 ujj 118 Lbf | AA8NEG 19D989106mm82mm1/8 RC3 Ujj, párhuzamos106mm€1,261.10
SPEEDAIRE 19D990 Gripper 3 ujj hosszú 3.6 Lbf | AA8NEH 19D99030mm43.5mmM3 x 0.53 ujj, párhuzamos, hosszú ütés30mm€596.32
SPEEDAIRE 19D991 Gripper 3 ujj hosszú 18.43 Lbf | AA8NEJ 19D99152mm58mmM5 x 0.83 ujj, párhuzamos, hosszú ütés52mm€745.92
SPEEDAIRE 19D992 Gripper 3 ujj hosszú 45.86 Lbf | AA8NEK 19D99270mm77.5mmM5 x 0.83 ujj, párhuzamos, hosszú ütés70mm€846.65
SPEEDAIRE 19D993 Gripper 3 ujj hosszú 118 Lbf | AA8NEL 19D993106mm116mm1/8 RC3 ujj, párhuzamos, hosszú ütés106mm€1,332.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 19D987 markoló 3 ujj 18.43 Lbf
€733.18 /Mértékegység