Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 19D990 Gripper 3 ujj hosszú 3.6 Lbf | AA8NEH

SPEEDAIRE 19D990 markolat 3 ujj hosszú 3.6 Lbf

Raktáron
Tétel: AA8NEH Modell: 19D990
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
€596.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogó
test anyagaAlumínium
Zárt szélesség18.5mm
Ujj AnyagSzénacél
Magasság30mm
Hossz43.5mm
Max. Működési frekvencia120 cpm
Maximális nyomás87 PSI
Nyitott szélesség23.5mm
Üzemi hőm. Hatótávolság-10 az 60 C-hez
Port méretM3 x 0.5
típus3 ujj, párhuzamos, hosszú ütés
Szélesség30mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8428900290
Származási országJP

Termék részletek:

    • Külső tartóerő LBF @ 72 PSI (3.15)
    • Belső tartóerő LBF @ 72 PSI (3.6)
    • Nyitó / záró löket (10 mm)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszPort mérettípusSzélességÁr
SPEEDAIRE 19D986 Gripper 3 ujj 3.6 Lbf | AA8NED 19D98630mm35mmM3 x 0.53 Ujj, párhuzamos30mm€586.47
SPEEDAIRE 19D987 Gripper 3 ujj 18.43 Lbf | AA8NEE 19D98752mm44mmM5 x 0.83 Ujj, párhuzamos52mm€733.18
SPEEDAIRE 19D988 Gripper 3 Finger 45.86 Lbf | AA8NEF 19D98870mm55mmM5 x 0.83 Ujj, párhuzamos70mm€832.89
SPEEDAIRE 19D989 Gripper 3 ujj 118 Lbf | AA8NEG 19D989106mm82mm1/8 RC3 Ujj, párhuzamos106mm€1,261.10
SPEEDAIRE 19D991 Gripper 3 ujj hosszú 18.43 Lbf | AA8NEJ 19D99152mm58mmM5 x 0.83 ujj, párhuzamos, hosszú ütés52mm€745.92
SPEEDAIRE 19D992 Gripper 3 ujj hosszú 45.86 Lbf | AA8NEK 19D99270mm77.5mmM5 x 0.83 ujj, párhuzamos, hosszú ütés70mm€846.65
SPEEDAIRE 19D993 Gripper 3 ujj hosszú 118 Lbf | AA8NEL 19D993106mm116mm1/8 RC3 ujj, párhuzamos, hosszú ütés106mm€1,332.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 19D990 markolat 3 ujj hosszú 3.6 Lbf
€596.32 /Mértékegység