Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 13X518 Zero Loss Drain Pilot működött 1/2 hüvelyk Npt | AA6GWC

SPEEDAIRE 13X518 Zero Loss Drain Pilot működtetve 1/2 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AA6GWC Modell: 13X518
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
€1,055.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZero Loss Drain
AC erősítők0.15
test anyagaAlumínium
Tálkapacitás250mL
Mélység6.125 "
Leeresztési sebesség1.08 gpm @ 100 psi
HázIP65
Magasság7"
Hz50/60
Be- / kimeneti1/2 / 1/2 "NPT
Max. Nyomás230 psi
Min. nyomás11.5 psi
Bemenetek száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság36-180 F fok
Művelet típusaPilóta üzemeltetése
Fázis1
Pilóta nyomás11.5-230 psi
Feszültség90 és 260V között
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.07
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8481809050
Származási országIE

Termék részletek:

    • Kompresszor teljesítménye (530 cfm)
    • Drain Outlet Dia. (1/2 ")
    • Szűrőteljesítmény (5298)
    • Hűtőszárító teljesítmény (1060)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységLeeresztési sebességMagasságMax. NyomásBemenetek számaSzélességÁr
SPEEDAIRE 13X517 Zero Loss Drain Pilot működött 1/2 hüvelyk Npt | AA6GWB 13X5175.75 "1.08 gpm @ 100 psi6"230 psi23"€920.70
SPEEDAIRE 13X519 nulla veszteség elvezető pilóta működött 1/2 hüvelyk Npt | AA6GWD 13X5196.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"725 psi22.5 "€1,825.95
SPEEDAIRE 13X520 Zero Loss Drain Pilot működött 1/2 hüvelyk Npt | AA6GWE 13X5207"1.20 gpm @ 100 psi7"230 psi23"€1,400.18
SPEEDAIRE 13X521 Zero Loss Drain pilóta 3 / 4in Npt | AA6GWF 13X5218.5 "1.64 gpm @ 100 psi8"230 psi34 5 / 16 "€1,721.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 13X518 Zero Loss Drain Pilot működtetve 1/2 hüvelykes Npt
€1,055.28 /Mértékegység