DURHAM MANUFACTURING 1241-95 forgó szemételválasztó, 12-3/8 x 5-1/2 hüvelyk, 20 csomag | AB3HKE 1TFT4

DURHAM MANUFACTURING 1241-95 forgó szemetes elválasztó, méret 12-3/8 x 5-1/2 hüvelyk, 20 csomag

Tétel: AB3HKE Modell: 1241-95Kereszthivatkozás: 1TFT4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó szemetes elválasztó
színekSzürke
Rekesz mélysége12-1 / 2 "
Rekesz magassága5-1 / 2 "
befejezPorbevonat
Magasság4.75 "
AnyagAcél
Teljes magasság4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.08
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)33.78
HS-kód9403908041
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTeljes magasságÁr
DURHAM MANUFACTURING 1341-95 Rotary Bin Elválasztó, Mérete 14-7/8 x 5 hüvelyk, 20 csomag | AB3HKF 1TFT6 1341-955.5 "5"-
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 1141-95-IND Rotary Bin Elválasztó, 1/2 X 7 5/16 X 3 hüvelyk, acél, szürke | CP3XVC 494L02 1141-95-IND--€15.42
DURHAM MANUFACTURING 1241-95-IND Rotary Bin Elválasztó, 3/4 X 12 5/16 X 5 1/2 hüvelyk, acél, szürke | CP3XVD 494L01 1241-95-IND--€16.72
DURHAM MANUFACTURING 1341-95-IND Rotary Bin Elválasztó, 3/4 X 15 5/16 X 6 3/4 hüvelyk, acél, szürke | CP3XVE 494K99 1341-95-IND--€16.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 1241-95 forgó szemetes elválasztó, méret 12-3/8 x 5-1/2 hüvelyk, 20 csomag