Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 10D236 mini légracsni 3 / 8in 5-18ftlb 240 ford / perc | AA2BZT

SPEEDAIRE 10D236 Mini Air Ratchet 3/8in 5-18ftlb 240 RPM

Raktáron
Tétel: AA2BZT Modell: 10D236
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
€173.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini légracsni
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő2.53
CFM @ Teljes terhelés15.2
AdóIpari
KimerítHátulsó
Szabad sebesség240 rpm
FogantyúÖsszetett
Fejmagasság1 9 / 16 "
Fej szélessége1"
Hossz5.5 "
Max. forgatónyomaték18 ft.-lb.
Min. Tömlő5 / 16 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóIgen
Négyzet alakú meghajtó mérete3 / 8 "
GázkarFogantyú
Nyomatéktartomány5 és 18 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8467115040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 10D236 Mini Air Ratchet 3/8in 5-18ftlb 240 RPM
€173.34 /Mértékegység