SPEEDAIRE 10A219 Többcélú légtömlő ömlesztett | AA2AHV

SPEEDAIRE 10A219 Többcélú levegőtömlő tömeg

Raktáron
Tétel: AA2AHV Modell: 10A219

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,279.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú légtömlő
színekSárga
FedőanyagChemivic
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz500 láb.
Max. Nyomás300 psi
Dia kívül.0.687 "
ErősítésSzintetikus fonal
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-20-190 F fok
Csőanyagnitril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.25
Hajó magassága (cm)81.28
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód4009310000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csatolt szerelvény / ömlesztett (ömlesztett)

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Ár
SPEEDAIRE 10A217 Többcélú légtömlő ömlesztett sárga | AA2AHT 10A2171 / 4 "0.543 "€795.44
SPEEDAIRE 10A221 Többcélú légtömlő ömlesztett 3/4 hüvelyk | AA2AHX 10A2213 / 4 "1.189 "€2,364.79
SPEEDAIRE 10A251 Többcélú légtömlő ömlesztett 1/2 hüvelyk | AA2AJK 10A2511 / 2 "0.856 "€1,488.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 10A219 Többcélú levegőtömlő tömeg
€1,279.30 /Mértékegység