SPEEDAIRE 10A221 Többcélú légtömlő ömlesztett 3/4 hüvelyk | AA2AHX

SPEEDAIRE 10A221 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA2AHX Modell: 10A221

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,514.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú légtömlő
színekSárga
FedőanyagChemivic
Belül Dia.3 / 4 "
Hossz500 láb.
Max. Nyomás300 psi
Dia kívül.1.189 "
ErősítésSzintetikus fonal
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-20-190 F fok
Csőanyagnitril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 94.5
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód4009310000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csatolt szerelvény / ömlesztett (ömlesztett)

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Ár
SPEEDAIRE 10A217 Többcélú légtömlő ömlesztett sárga | AA2AHT 10A2171 / 4 "0.543 "€845.96
SPEEDAIRE 10A219 Többcélú légtömlő ömlesztett | AA2AHV 10A2193 / 8 "0.687 "€1,408.38
SPEEDAIRE 10A251 Többcélú légtömlő ömlesztett 1/2 hüvelyk | AA2AJK 10A2511 / 2 "0.856 "€1,582.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 10A221 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 3/4 hüvelykes
€2,514.94 /Mértékegység