Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEC BC0750030S Tárcsás rugó 0.375 Rozsdamentes acél lóhere kupola Pk 5 | AF7WMZ 22RJ23

SPEC BC0750030S tárcsarugó 0.375 rozsdamentes acél lóhere kupola Pk 5

Raktáron
Tétel: AF7WMZ Modell: BC0750030SKereszthivatkozás: 22RJ23

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€61.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezrugó
Hajlás @ terhelés0.032 "
befejezEgyszerű
Lyukmérethez0.75
Rúdmérethez0.375
Betöltés @ elhajlás (font)28.9
AnyagRozsdamentes acél
Max. Dia-n kívül0.751 "
Min. Belül Dia.0.38 "
Teljes magasság0.073 "
Tavaszi ráta4023 Lbs./In.
Vastagság0.03 "
típusLóhere kupola

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7318210090

Termékváltozatok

TermékekModellTavaszi rátaHajlás @ terhelésLyukmérethezVastagságRúdmérethezBetöltés @ elhajlás (font)Max. Dia-n kívülMin. Belül Dia.Ár
SPEC BC0250008S Tárcsa rugó 0.125 Rozsdamentes acél lóhere kupola Pk 10 | AF7WLQ 22RH91 BC0250008S760 Lbs./In.0.01 "0.250.008 "0.1251.70.25 "0.125 "€92.24
SPEC BC0250012S Tárcsarugó 0.125 Rozsdamentes acél lóhere kupola Pk 10 | AF7WLR 22RH92 BC0250012S2195 Lbs./In.0.01 "0.250.012 "0.1254.90.25 "0.125 "€109.01
SPEC BC0312012S Tárcsarugó 0.138 Rozsdamentes acél lóhere kupola Pk 10 | AF7WLT 22RH93 BC0312012S1100 Lbs./In.0.015 "0.3130.012 "0.1385.10.312 "0.143 "€101.93
SPEC BC0312018S Tárcsás rugó 0.138 Rozsdamentes acél lóhere kupola Pk 10 | AF7WLU 22RH94 BC0312018S3720 Lbs./In.0.015 "0.3130.018 "0.13812.50.312 "0.143 "€101.93
SPEC BC0343014S Tárcsarugó 0.164 Rozsdamentes acél lóhere kupola Pk 10 | AF7WLV 22RH95 BC0343014S1487 Lbs./In.0.015 "0.3440.014 "0.1646.70.343 "0.169 "€105.79
SPEC BC0343016S Tárcsarugó 0.164 Rozsdamentes acél lóhere kupola Pk 10 | AF7WLW 22RH96 BC0343016S2227 Lbs./In.0.015 "0.3440.016 "0.1647.50.343 "0.169 "€105.79
SPEC BC0343020S Tárcsás rugó 0.164 Rozsdamentes acél lóhere kupola Pk 10 | AF7WLX 22RH97 BC0343020S4347 Lbs./In.0.015 "0.3440.02 "0.16414.70.343 "0.169 "€105.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEC BC0750030S tárcsarugó 0.375 rozsdamentes acél lóhere kupola Pk 5
€61.29 /Mértékegység