Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEC BC0343016S Tárcsarugó 0.164 Rozsdamentes acél lóhere kupola Pk 10 | AF7WLW 22RH96

SPEC BC0343016S tárcsarugó 0.164 rozsdamentes acél lóhere kupola Pk 10

Raktáron
Tétel: AF7WLW Modell: BC0343016SKereszthivatkozás: 22RH96
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
€118.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezrugó
Hajlás @ terhelés0.015 "
befejezEgyszerű
Lyukmérethez0.344
Rúdmérethez0.164
Betöltés @ elhajlás (font)7.5
AnyagRozsdamentes acél
Max. Dia-n kívül0.343 "
Min. Belül Dia.0.169 "
Teljes magasság0.036 "
Tavaszi ráta2227 Lbs./In.
Vastagság0.016 "
típusLóhere kupola

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318210090

Termékváltozatok

TermékekModellTavaszi rátaHajlás @ terhelésLyukmérethezVastagságRúdmérethezBetöltés @ elhajlás (font)Max. Dia-n kívülMin. Belül Dia.Ár
SPEC BC0250008S Tárcsa rugó 0.125 Rozsdamentes acél lóhere kupola Pk 10 | AF7WLQ 22RH91 BC0250008S760 Lbs./In.0.01 "0.250.008 "0.1251.70.25 "0.125 "€103.37
SPEC BC0250012S Tárcsarugó 0.125 Rozsdamentes acél lóhere kupola Pk 10 | AF7WLR 22RH92 BC0250012S2195 Lbs./In.0.01 "0.250.012 "0.1254.90.25 "0.125 "€122.14
SPEC BC0312012S Tárcsarugó 0.138 Rozsdamentes acél lóhere kupola Pk 10 | AF7WLT 22RH93 BC0312012S1100 Lbs./In.0.015 "0.3130.012 "0.1385.10.312 "0.143 "€114.20
SPEC BC0312018S Tárcsás rugó 0.138 Rozsdamentes acél lóhere kupola Pk 10 | AF7WLU 22RH94 BC0312018S3720 Lbs./In.0.015 "0.3130.018 "0.13812.50.312 "0.143 "€114.20
SPEC BC0343014S Tárcsarugó 0.164 Rozsdamentes acél lóhere kupola Pk 10 | AF7WLV 22RH95 BC0343014S1487 Lbs./In.0.015 "0.3440.014 "0.1646.70.343 "0.169 "€118.54
SPEC BC0343020S Tárcsás rugó 0.164 Rozsdamentes acél lóhere kupola Pk 10 | AF7WLX 22RH97 BC0343020S4347 Lbs./In.0.015 "0.3440.02 "0.16414.70.343 "0.169 "€118.54
SPEC BC0375010S Tárcsarugó 0.195 Rozsdamentes acél lóhere kupola Pk 10 | AF7WLY 22RH98 BC0375010S441 Lbs./In.0.016 "0.3750.01 "0.1953.10.375 "0.195 "€122.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEC BC0343016S tárcsarugó 0.164 rozsdamentes acél lóhere kupola Pk 10
€118.54 /Mértékegység