Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEC B4500250 tárcsarugó 2.313 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBT 22RF70

SPEC B4500250 Tárcsarugó 2.313 Chrome Belleville Pk10

Raktáron
Tétel: AF7WBT Típus: B4500250Kereszthivatkozás: 22RF70
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
€295.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezrugó
Számított terhelés @ lapos (font)16525
Hajlás @ terhelés0.088 "
befejezEgyszerű
Lyukmérethez4.5
Rúdmérethez2.313
Betöltés @ elhajlás (font)11687
Anyagkróm
Max. Dia-n kívül4.5 "
Min. Belül Dia.2.313 "
Teljes magasság0.36 "
Vastagság0.25 "
típusBelleville rugós alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.81
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7318210090

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Dia-n kívülHajlás @ terhelésbefejezMin. Belül Dia.Teljes magasságVastagságtípusLyukmérethezPkg. Menny.Ár
SPEC B2437250 lemezrugó 1.188 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAJ 22RF39 B24372502.437 "0.022 "Egyszerű1.188 "0.278 "0.25 "Belleville rugós alátét2.4371€258.76
SPEC B3250250 tárcsarugó 1.563 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBF 22RF59 B32502503.25 "0.044 "Egyszerű1.563 "0.305 "0.25 "Belleville rugós alátét3.251€143.12
SPEC B3875250 tárcsarugó 1.407 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBL 22RF64 B38752503.875 "0.05 "Egyszerű1.407 "0.312 "0.25 "Belleville rugós alátét3.8751€247.99
SPEC B4750437 tárcsarugó 1.688 Chrome Belleville Pk 5 | AF7WBU 22RF71 B47504374.75 "0.048 "Egyszerű1.688 "0.497 "0.437 "Belleville rugós alátét4.751€255.69
SPEC B5250394 Tárcsarugó 2.563 Chrome Belleville Pk 5 | AF7WBY 22RF75 B52503945.25 "0.093 "Egyszerű2.563 "0.51 "0.394 "Belleville rugós alátét5.251€312.07
SPEC BD112-600 tárcsarugó króm belső átmérő 2.244 hüvelyk Pk 10 | AF7WLM 22RH88 BD112-6004.409 "1.87mmfoszfát2.244 "8.5mm6mmMetrikus lemezrugó-1€251.14
SPEC F0595010 Tárcsarugós acél belső átmérő 0.312 hüvelyk Pk 10 | AF7WRN 22RK14 F05950100.63 "0.032 "Egyszerű0.312 "0.093 "0.01 "Ujj-1€44.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEC B4500250 Tárcsarugó 2.313 Chrome Belleville Pk10
€295.40 /Mértékegység