Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEC B5250394 Tárcsarugó 2.563 Chrome Belleville Pk 5 | AF7WBY 22RF75

SPEC B5250394 Tárcsarugó 2.563 Chrome Belleville Pk 5

Raktáron
Tétel: AF7WBY Típus: B5250394Kereszthivatkozás: 22RF75
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
€340.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezrugó
Számított terhelés @ lapos (font)48691
Hajlás @ terhelés0.093 "
befejezEgyszerű
Lyukmérethez5.25
Rúdmérethez2.563
Betöltés @ elhajlás (font)33994
Anyagkróm
Max. Dia-n kívül5.25 "
Min. Belül Dia.2.563 "
Teljes magasság0.51 "
Vastagság0.394 "
típusBelleville rugós alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.755
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód7318210090

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Dia-n kívülHajlás @ terhelésbefejezMin. Belül Dia.Teljes magasságVastagságtípusLyukmérethezPkg. Menny.Ár
SPEC B2437250 lemezrugó 1.188 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAJ 22RF39 B24372502.437 "0.022 "Egyszerű1.188 "0.278 "0.25 "Belleville rugós alátét2.4371€230.92
SPEC B3250250 tárcsarugó 1.563 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBF 22RF59 B32502503.25 "0.044 "Egyszerű1.563 "0.305 "0.25 "Belleville rugós alátét3.251€164.64
SPEC B3875250 tárcsarugó 1.407 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBL 22RF64 B38752503.875 "0.05 "Egyszerű1.407 "0.312 "0.25 "Belleville rugós alátét3.8751€285.26
SPEC B4500250 tárcsarugó 2.313 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBT 22RF70 B45002504.5 "0.088 "Egyszerű2.313 "0.36 "0.25 "Belleville rugós alátét4.51€339.78
SPEC B4750437 tárcsarugó 1.688 Chrome Belleville Pk 5 | AF7WBU 22RF71 B47504374.75 "0.048 "Egyszerű1.688 "0.497 "0.437 "Belleville rugós alátét4.751€281.65
SPEC BD112-600 tárcsarugó króm belső átmérő 2.244 hüvelyk Pk 10 | AF7WLM 22RH88 BD112-6004.409 "1.87mmfoszfát2.244 "8.5mm6mmMetrikus lemezrugó-1€288.88
SPEC F0595010 Tárcsarugós acél belső átmérő 0.312 hüvelyk Pk 10 | AF7WRN 22RK14 F05950100.63 "0.032 "Egyszerű0.312 "0.093 "0.01 "Ujj-1€42.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEC B5250394 Tárcsarugó 2.563 Chrome Belleville Pk 5
€340.46 /Mértékegység