Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.234.0100 Párhuzamos kulcs C45K Acél 22 X 14 X 100Mm, 10PK | AH7XRG 38DY39

GRAINGER M39250.234.0100 C45K párhuzamos kulcsos acél 22 x 14 x 100 mm, 10 PK

Raktáron
Tétel: AH7XRG Típus: M39250.234.0100Keresztszám: 38DY39 / 178A12
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
€149.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz100 láb.
AnyagC45K acél
Méret22 x 14 x 100mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2918
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.234.0100 C45K párhuzamos kulcsos acél 22 x 14 x 100 mm, 10 PK
€149.63 /csomag