Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 3629-010 szabványos golyóscsap, foglalat/FPT, EPDM, 1 méretű, PVC

Raktáron
Tétel: AF6ZKG Modell: 3629-010Kereszthivatkozás: 20RK55
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
€196.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaPVC
TestnevelésSorban
TeljesítésNSF 61 G. melléklet
Kapcsolat típusaFoglalat x FPT
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaTee
Max. Nyomás235 psi @ 73 fok F
Csőméret1"
KikötőAljzat / Cső
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaEPDM
Szár anyagaPVC
Szár típusaPoly
Temp. Hatótávolság40 fok és 140 fok F között
Szelep felépítéseLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8481805090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretÁr
SPEARS VALVES 3629-005 Szabványos golyóscsap, foglalatos/FPT, EPDM, 1/2 méretű, PVC | AF6ZKE 20RK53 3629-005Aljzat x foglalat1 / 2 "€145.43
SPEARS VALVES 3629-007 Szabványos golyóscsap, foglalatos/FPT, EPDM, 3/4 méret, PVC | AF6ZKF 20RK54 3629-007Foglalat x FPT3 / 4 "€163.70
SPEARS VALVES 3629-012 Standard golyósszelep, foglalatos/FPT, EPDM, 1-1/4 méretű, PVC | AF6ZKH 20RK56 3629-012Foglalat x FPT11 / 4 "€250.13
SPEARS VALVES 3629-015 Standard golyósszelep, foglalatos/FPT, EPDM, 1-1/2 méretű, PVC | AF6ZKJ 20RK57 3629-015Foglalat x FPT11 / 2 "€336.89
SPEARS VALVES 3629-020 Szabványos golyóscsap, foglalatos/FPT, EPDM, 2 méret, PVC | AF6ZKK 20RK58 3629-020Foglalat x FPT2"€424.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 3629-010 szabványos golyóscsap, foglalat/FPT, EPDM, 1 méretű, PVC
€196.77 /Mértékegység