Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 3629-007 szabványos golyóscsap, foglalat/FPT, EPDM, 3/4 méret, PVC

Raktáron
Tétel: AF6ZKF Modell: 3629-007Kereszthivatkozás: 20RK54

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€163.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaPVC
TestnevelésSorban
TeljesítésNSF 61 G. melléklet
Kapcsolat típusaFoglalat x FPT
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaTee
Max. Nyomás235 psi @ 73 fok F
Csőméret3 / 4 "
KikötőAljzat / Cső
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaEPDM
Szár anyagaPVC
Szár típusaPoly
Temp. Hatótávolság40 fok és 140 fok F között
Szelep felépítéseLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8481805090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretÁr
SPEARS VALVES 3629-005 Szabványos golyóscsap, foglalatos/FPT, EPDM, 1/2 méretű, PVC | AF6ZKE 20RK53 3629-005Aljzat x foglalat1 / 2 "€145.43
SPEARS VALVES 3629-010 Standard golyóscsap, foglalatos/FPT, EPDM, 1 méret, PVC | AF6ZKG 20RK55 3629-010Foglalat x FPT1"€196.77
SPEARS VALVES 3629-012 Standard golyósszelep, foglalatos/FPT, EPDM, 1-1/4 méretű, PVC | AF6ZKH 20RK56 3629-012Foglalat x FPT11 / 4 "€250.13
SPEARS VALVES 3629-015 Standard golyósszelep, foglalatos/FPT, EPDM, 1-1/2 méretű, PVC | AF6ZKJ 20RK57 3629-015Foglalat x FPT11 / 2 "€336.89
SPEARS VALVES 3629-020 Szabványos golyóscsap, foglalatos/FPT, EPDM, 2 méret, PVC | AF6ZKK 20RK58 3629-020Foglalat x FPT2"€424.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 3629-007 szabványos golyóscsap, foglalat/FPT, EPDM, 3/4 méret, PVC
€163.70 /Mértékegység