SPEARS VALVES PVC True Union 2000 szabványos golyóscsapok, foglalat és menetes végek, EPDM


Szűrő
Labda anyaga: PVC , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: PVC , Testforma: Sorban , Megfelelőség: NSF 61 G. melléklet , Fogantyú anyaga: polipropilén , Fogantyú típusa: Tee , Max. Nyomás: 235 psi @ 73 fok F , Port: Aljzat / Cső , Tömítés anyaga: EPDM , Ülés anyaga: EPDM , A szár anyaga: PVC , Szár típusa: Poly , Temp. Hatótávolság: 40 fok és 140 fok F között , Szelep szerkezete: Labda
StílusModellKapcsolat típusaCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
3629-010
Foglalat x FPT1"€169.47
A
3629-015
Foglalat x FPT11 / 2 "€290.15
A
3629-007
Foglalat x FPT3 / 4 "€140.99
A
3629-012
Foglalat x FPT11 / 4 "€215.43
A
3629-020
Foglalat x FPT2"€365.43
A
3629-005
Aljzat x foglalat1 / 2 "€125.24

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?