CARLING TECHNOLOGIES Billenőkapcsolók


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC , Testszín: Fekete , DC kapcsolattartó minősítés: 20A @ 12 V , HP: 1/2 , Rögzítési furat: 0.83 "x 1.45" , terminálok: 1/4 "fül
StílusModellKapcsolatfelvételCsatlakozások számaKapcsoló funkcióÁr (ÁFA nélkül)
A
VLD1S00B-AZC00-000
DPDT6Pillanatnyi be / ki / pillanatnyi be€13.17
A
V2D1S00B-AZC00-000
SPST2Pillanatnyi be / ki€8.15

Billenőkapcsolók

A Carling Technologies billenőkapcsolók ideálisak egy áramkör nyitására vagy zárására, valamint a készülékek, elektromos szerszámok, ipari gépek, motorok és fényvezérlő berendezések véletlen aktiválásának csökkentésére. Ezek a pattintható kapcsolók kettős tömítésű védelemmel rendelkeznek a por és törmelék bejutásának megakadályozására, ABS / poliészter konstrukció, amely ellenáll a vibrációnak, hőlökésnek, nedvességnek és sópermetnek. Válasszon a kapcsolók széles választékából, amelyek 2 és 6 csatlakozási lehetőséggel állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?