SPEAKMAN SEF-1850 szemmosó csaptelep, egyoszlopos, króm | AJ8CPU

SPEAKMAN SEF-1850 szemmosó csaptelep, egyoszlopos, krómozott

Raktáron
Tétel: AJ8CPU Modell: SEF-1850

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,549.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemmosás
színekkróm
Csatlakozás mérete3 / 8 "
Kapcsolat típusaTömörítések és NPT
befejezCsiszolt króm
Áramlási sebesség2.0 GPM @ 30 PSI a szemmosáshoz 1.5 GPM a csaptelephez
Magasság8"
telepítés típusaPult szerelve
Hossz9"
Szélesség7.63 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)47.63
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód9018908000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellszínekCsatlakozás méreteÁramlási sebességMagasságHosszSzélességÁr
SPEAKMAN SEF-1800-CA széles körben elterjedt szemmosó csaptelep, 8 "kenhető, króm | AJ8CPR SEF-1800-CAKróm és sárga3/8 "csaptelephez és 1/2" NPT szemmosáshoz2.87 GPM @ 30 PSI9.5 "7"20 "€1,951.80
SPEAKMAN SEF-1800-CA-8 széles, 8 hüvelykes, 8 "-os kenhető szemmosó csaptelep, króm | AJ8CPT SEF-1800-CA-8Króm és sárga3/8 "csaptelephez és 1/2" NPT szemmosáshoz2.87 GPM @ 30 PSI11 "9.5 "16 "€1,998.69
SPEAKMAN SEF-1850-8 szemmosó csaptelep, 8 "egyoszlopos, króm | AJ8CPV SEF-1850-8króm3 / 8 "2.0 GPM @ 30 PSI a szemmosáshoz 1.5 GPM a csaptelephez10 "11 "7.63 "€2,354.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEAKMAN SEF-1850 szemmosó csaptelep, egyoszlopos, krómozott
€1,549.08 /Mértékegység