BESZÉLŐ

A Speakman több mint 45 éve kínál kiváló minőségű zuhanyfejeket, érzékelős csaptelepeket, nyomásszelepeket, vészhelyzeti és biztonsági berendezéseket, valamint vízvezeték-termékeket. Speakman zuhanyfejek tömör sárgaréz szerkezet a kivételes tartósság érdekében. Szabadalmaztatott, permetbeállító Anystream technológiával rendelkeznek, amely lehetővé teszi az átmenetet a különböző szórási minták között, és ellenáll a vízkőképződésnek. Ezek a zuhanyfejek maximális áramlási sebessége 2.5 GPM, és egy fogantyúval vannak beépítve, amely zökkenőmentesen 360 fokban elforgatható. Válasszon a csapok, levegőztetők, mosogató lefolyók, zuhanyok, fluoreszkáló lámpatestek, áramlási sebesség érzékelők, zuhany- és szemmosó állomások és cserealkatrészek széles kínálatából Raptor Supplies.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

SPEAKMAN Zuhanyfejek és kádcsaptelepek

Zuhanyfejek és kád csaptelepekForrázásgátló, falra szerelhető, kézi, mozgássérült- és jet-zuhanyfejek (masszázs opció egyes modelleken), amelyeket úgy terveztek, hogy biztosítsák a kívánt nyomáson történő áramlást. Sárgaréz/műanyag testtel rendelkezik, amely akár 360 fokban is elforgatható. Külön nyomáskiegyenlített szelepek is kaphatók (208 termék)

SPEAKMAN Laboratóriumi csaptelepek

Laboratóriumi csaptelepekASME-kompatibilis kombinált szervizegységek kézi csapteleppel 1/2 hüvelykes FNPT tápvezetékkel és vandálbiztos 4 karú fogantyúkkal, valamint beépített vákuum-megszakítóval és kinyomószelep-aktiválással ellátott szemöblítő mosogatóval. Biztosítson 3.06 gpm áramlási sebességet 30 psi nyomáson (1 termék)

SPEAKMAN mosogató csaptelepek

Mosogató csaptelepekAz ASSE-kompatibilis mosogató csaptelepek Commander-sorozatú mosogató csaptelepekkel, kerámiapatronokkal és sárgaréz felső merevítőszerkezettel, falkarimával és rögzítőcsavarokkal. Falra szerelésre tervezték (1 termék)

SPEAKMAN Fürdőszoba csaptelepek

Fürdőszoba csaptelepekTartalmazza a kézi és érzékelővel működtetett Speakman fürdőszobai csaptelepeket akár 2.2 gpm áramlási sebességgel. Sárgaréz vagy rozsdamentes acél konstrukció és merev / szabványos csaptelep(89 termék)

SPEAKMAN mosogató lefolyók

Mosogató lefolyókPop-up lefolyók, amelyek a mosogatótálak vagy fürdőkádak lezárására szolgálnak a leeresztő dugó karon történő mozgatásával. Krómozott sárgaréz testet tartalmaz, amely kompatibilis a Speakman Commander sorozat széles körben elterjedt csapjaival (11 termék)

SPEAKMAN áramlási sebesség érzékelők

Áramlási sebesség érzékelőkA víz sebességének mérésére tervezték, amikor egy folyó vagy patak áramlási, vízhozam- és hordalékszállítási mintázatait tanulmányozzák. Szennyezés vagy külső szennyeződés miatti dugulások, szivárgások, csőtörések és a folyadékkoncentráció változásainak észlelése(5 termék)

SPEAKMAN csaptelepjavító alkatrészek

Csaptelep javító alkatrészekTartalmazza az olyan cseretartozékokat, mint a golyós tömítések, golyóscsapok, alappólók, patronok, hideg adagoló fogantyúk, töltősapkák, zuhanyszárak és szűrőlefolyók, amelyeket Speakman csaptelepekhez terveztek (91 termék)

SPEAKMAN áztató tömlők

Csavaros tömlőkA felhasználó szemének, arcának vagy testének öblítésére szolgál vészhelyzet esetén olyan laboratóriumokban és egészségügyi létesítményekben, amelyek káros vegyi anyagoknak vannak kitéve. Automatikus nyitva tartó mechanizmussal rendelkezik, amely a kar összenyomásával aktiválódik, nyitva tartja a szelepet és folyamatos áramlást biztosít, amíg vissza nem nyomják(4 termék)

SPEAKMAN Sürgősségi szemmosó állomások

Sürgősségi szemmosó állomásokHordozható vészhelyzeti szemmosó állomások kettős permetező kimenettel, fedéllel ellátott fedéllel és nyomásmérővel, olyan helyeken, ahol védelmi sürgősségi felszerelés szükséges. Nyomófogantyúval vagy lehúzható szórókarral aktiválva, 4.9 gpm-ig terjedő áramlási sebességgel 30 psi nyomáson(50 termék)

SPEAKMAN kombinált egységek

Kombinációs egységekSürgősségi zuhanyrendszerek, valamint szem- és arcmosó rendszerek levegős spray-kkel, innovatív arcpárnákkal, rozsdamentes acél nyomófogantyús aktivátorokkal és megemelt lefolyókkal(157 termék)

SPEAKMAN fertőtlenítő zuhanyok

Dekontaminációs záporokHordozható egységek fertőtlenítési alkalmazásokhoz olyan létesítményekben, ahol nem lehet állandó zuhanyzókat felszerelni. Rozsdamentes acél/alumínium konstrukció és két beépített csatlakozó a gyors összeszerelés érdekében. Megfelel az OSHA nemzeti kódjainak és az ANSI szabványoknak(1 termék)

SPEAKMAN áztató záporok

Drench Záporok(20 termék)

SPEAKMAN golyóscsapok

Gömbcsapok(4 termék)

SPEAKMAN keverőszelepek

Keverő szelepekASSE 1071 tanúsítvánnyal rendelkező szelepek forrázásgátlóval, automatikus leállással és állítható hőmérséklet-szabályozási lehetőséggel vészzuhanyokhoz és szemmosó állomásokhoz. Az ólommentes sárgaréz szerkezet kivételes szilárdságot és korrózióállóságot biztosít. 7, 19 és 40 GPM áramlási sebességű változatban kapható(3 termék)

SPEAKMAN fertőtlenítő zuhany ellátó tömlők

Dekontaminációs zuhanytáptömlőkMenetes csatlakozásokkal rendelkezik a kézi zuhanyfejek vízforráshoz való csatlakoztatásához. Polírozott króm kivitelben kapható a korrózió- és rozsdaállóság érdekében (1 termék)

SPEAKMAN légtömlők

Légtömlők(4 termék)

SPEAKMAN levegőztetők

GyepszellőztetőkVíz és levegő szoros kapcsolatba hozatalára használják az oldott gázok eltávolítására. Kettős menetű, maximális áramlási sebessége 0.5 gpm(13 termék)

SPEAKMAN Gears

Szinkron(2 termék)

SPEAKMAN Tömítőanyagok

Tömítőanyagok(2 termék)

SPEAKMAN tálak

Tálak(1 termék)

SPEAKMAN Borítók

Covers(3 termék)

SPEAKMAN Kábelkötegelők

Kábelkötegelők(1 termék)

SPEAKMAN O-gyűrűk

O-gyűrűk(1 termék)

SPEAKMAN zárójelek

Konzolok(2 termék)

SPEAKMAN Nedves helyű fluoreszkáló lámpatestek

Nedves elhelyezésű fluoreszkáló lámpatestekVeszélyes és nem fém gőzálló lámpa Speakman SE-7000 és kombinált fertőtlenítő állomásokhoz, valamint egyéb vészzuhanyokhoz(1 termék)

SPEAKMAN Kürtök

horns(1 termék)

SPEAKMAN szűrő

Szűrő(1 termék)

SPEAKMAN alaplap tisztító párnák és tartók

Alaplemez tisztító betétek és tartókIdeális szennyeződések, szennyeződések és karcolásnyomok tisztítására a rúgásoktól és az alaplapoktól. Speciális tépőzáras megfogókkal ellátott tartók, amelyek szilárdan a helyükön tartják a párnákat. Egyes modellek továbbá matt fekete felülettel rendelkeznek, hogy a felület ellenálljon a legtöbb szennyeződésnek(11 termék)

SPEAKMAN Polipropilén csőszerelvények

Polipropilén csőszerelvényekA P-csapdák megakadályozzák a nyitott lefolyóvezetékek eltömődését, és pozitív tömítést hoznak létre a csatornagázok visszaszivárgásához a létesítménybe. Használható Speakman Optimus Series kombinált vészzuhanyrendszerekkel szem- és arcmosóval. 1-1/4 hüvelykes hosszúság és krómozott kivitel a vízvezeték-szerelvények csatlakoztatásához(1 termék)

SPEAKMAN csőszerelvények

Csőszerelvény(1 termék)

SPEAKMAN Lyukdugók

Lyukdugaszok(4 termék)

SPEAKMAN elektromos vezérlő jelzőlámpák

Elektromos vezérlésű jelzőlámpákIdeális laboratóriumokban, gyártólétesítményekben vagy vegyi üzemekben történő használatra, hogy riasztást adjon a működési állapotról. Közvetlenül a gépekre és a műszerfalakra szerelhető(2 termék)

SPEAKMAN javítási és vizsgálati címkék

Javítási és ellenőrzési címkékAlkalmas vizsgálati és szerviztörténeti adatok rögzítésére, valamint pontos ellenőrzési követelmények közlésére a dolgozókkal. A poliészter konstrukció ideális beltéri és kültéri környezetben egyaránt. Megfeleljen az OSHA által előírt berendezések vizsgálati és címkézési szabványainak(1 termék)

A Speakmanről

A Speakman több mint 45 éve kínál kiváló minőségű zuhanyfejeket, érzékelős csaptelepeket, nyomásszelepeket, vészhelyzeti és biztonsági berendezéseket, valamint vízvezeték-termékeket. Speakman zuhanyfejek tömör sárgaréz szerkezet a kivételes tartósság érdekében. Szabadalmaztatott, permetbeállító Anystream technológiával rendelkeznek, amely lehetővé teszi az átmenetet a különböző szórási minták között, és ellenáll a vízkőképződésnek. Ezek a zuhanyfejek maximális áramlási sebessége 2.5 GPM, és egy fogantyúval vannak beépítve, amely zökkenőmentesen 360 fokban elforgatható. Válasszon a csapok, levegőztetők, mosogató lefolyók, zuhanyok, fluoreszkáló lámpatestek, áramlási sebesség érzékelők, zuhany- és szemmosó állomások és cserealkatrészek széles kínálatából Raptor Supplies.

Főbb kereskedelmi nevek

Vektor mély köntös horgok

Vektor mély köntös horgok

A Vector kollekcióban megtalálható jellegzetes dizájnelemeket tartalmazzák a lenyűgözően tiszta és modern megjelenés érdekében. Az extra hosszú kar extra helyet biztosít a nagy törülközőknek, köntösöknek vagy ruháknak, anélkül, hogy további fali helyet foglalna el.

Echo többfunkciós alacsony átfolyású zuhanyfejek

Echo többfunkciós alacsony átfolyású zuhanyfejek

84 különálló fúvókával rendelkeznek, és lehetővé teszik a teljes fedés, az intenzív és a masszázs permetezési minták közötti választást a kar mechanizmusának egyszerű kattintásával. A zuhanyfej letisztult, kerek és modern kialakítása ideális minden fürdőszobába. 2, 1.75 és 1.5 gpm áramlási sebességgel kaphatók.

Lura falra szerelhető csaptelepek

Lura falra szerelhető csaptelepek

A modern és a hagyományos dizájn elemeket ötvözik, így biztosítva a zavartalan működést. Ezeknek a csaptelepeknek egyetlen, minimalista kifolyójuk van, hagyományos fogantyúkkal párosítva. Alacsony ólomtartalmú sárgaréz testtel rendelkeznek, korrózióálló felülettel.

Chelsea Diverter kád kifolyók

Chelsea Diverter kád kifolyók

Hengeres kialakításúak és csúszó-fit csatlakozással rendelkeznek, ami megkönnyíti a felszerelésüket. Különféle lámpatestekben kaphatók, amelyek tökéletesen illeszkednek a Chelsea kollekció más lámpatesteihez.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell tisztítani a Speakman zuhanyfejet?

  • Az ásványi lerakódások feloszlatásához áztassa a zuhanyfej előlapot 2 rész fehér ecet és 1 rész víz oldatába körülbelül fél órára.
  • Alaposan öblítse le.
  • Ha szükséges, törölje le a megmaradt ásványi lerakódásokat.

Mi okozza a kád kifolyójának szivárgását?

A kádcsaptelep csöpögésének leggyakoribb oka a szárban lévő alátét megrepedése vagy elhasználódása. Az alátét a víz minden bekapcsolásakor a szelephez nyomódik. Idővel ismétlődő súrlódás következtében elhasználódik.

A Speakman zuhanyfejeknek állítható a vízáramlása?

Igen, a Speakman zuhanyfejek szabadalmaztatott Anystream technológiát használnak, amely végtelen állíthatóságot tesz lehetővé a permetbeállítások egyéni igényei szerint. Ezek a zuhanyfejek tartalmaznak egy permetbeállító kart, amely könnyed átállást biztosít a vízpermet mintázata vagy intenzitása között. Ez a kar forgatásakor/mozgatáskor megváltoztathatja a vízpermet áramlási sebességét vagy irányát, így a felhasználó jobban irányíthatja a zuhanyozás élményét.

A Speakman zuhanyfejek WaterSense tanúsítvánnyal rendelkeznek?

A Speakman környezetbarát modellek, mint például az exhilaration és az Icon Series zuhanyfejek WaterSense tanúsítvánnyal rendelkeznek. A WaterSense az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) által támogatott címkézési program, amely tanúsítja a zuhanyfejek víztakarékosságát és a vízpazarlás csökkentését. Ez a tanúsítvány azt is kimondja, hogy a zuhanyfej nem használhat 2.0 gpm-nél nagyobb áramlási sebességet.

Milyen típusú zuhanyfejeket kínál a Speakman?

  • Fix zuhanyfejek: Ezek a zuhanyfejek a falra vannak rögzítve, és nem mozgathatók vagy állíthatók. Helyhez kötött, rögzített permetezési mintákat és egyszerű vezérlést biztosítanak az általános használatra.
  • Kézi zuhanyfejek: A kézi zuhanyfejek levehetők a tartókonzolról és kézben tarthatók, így közvetlen vízpermet szabályozást biztosítanak oda, ahol a felhasználó koncentrálni szeretne.
  • Esőzuhanyfejek: ezek az egységek gyengéd, áztató esőszerű permetezést biztosítanak. Nagyok és laposak, számos kis nyílással rendelkeznek, amelyek egyenletesen osztják el a vizet széles területen, és állítható áramlási sebességgel és szórási mintával állnak rendelkezésre.
  • Többfunkciós zuhanyfejek: Ezek az egységek többféle permetezést tesznek lehetővé, a gyengéd esőszerű áramlástól az erős, élénkítő masszázsig, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy személyre szabják a zuhanyélményt.
  • Állítható zuhanyfejek: Ezek a zuhanyfejek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy módosítsa a víz áramlását vagy a permetezési mintát, hogy megfeleljen a zuhanyozási igényeinek. Egy kart / tárcsát / egyéb mechanizmust használnak a vízpermet áramlási sebességének, irányának vagy intenzitásának beállításához.