OETIKER Tömlőbilincs-készlet


Az Oetiker tömlőbilincs készletek egyenként 15 darabot tartalmaznak: 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 és 5/8 hüvelyk; és 12 darab 3/4, 7/8, 15/16 és 1 hüvelykes horganyzott 101-es sorozatú 2 fülű acélbilincs. Rendelkeznek egy szabványos pofafogóval is, mindegyik műanyag tárolótokba csomagolva és rendezve. Ezek az Oetiker bilincskészletek ar...e tömlők tömítésére tervezték alacsony nyomású alkalmazásoknál a levegő, folyadék vagy gázok elvesztése ellen. A nagy, szigetelt pofafogók különféle átmérőjű tömlőbilincsek rögzítésére alkalmasak, és a bilincsek fülén lévő bemélyedés / bemélyedés maximalizálja a szorítóerőt a biztosabb tartás érdekében. A bilincsek mechanikus reteszelése biztonságosan zárva tartja őket. Ezek a bilincsek kiváló korrózió- és vízkőállóságot biztosítanak az acél / rozsdamentes acél / sárgaréz szerkezetnek köszönhetően. A márkában található sárgaréz anyák és mellbimbók 18500106 bilincskészletek ellenáll a kemény ipari vegyszereknek és koptató folyadékoknak. Ez a két fülbilincs képes ellenállni a vibrációs és hőtágulásnak.Olvass tovább

Szűrő
Tartalmaz: 10 db 13.3 mm-es, 14.5 mm-es, 15.7 mm-es, 18.5 mm-es, 22.6 mm-es, 25.6 mm-es, 28.6 mm-es és 31.6 mm-es fokozatmentes fülszorító és 1 pár fogó , Pofa típusa: Szabványos fogók
StílusModellbefejezDarabszámTételAnyagtípusÁr (ÁFA nélkül)
A
18500060
Egyszerű81Tömlőbilincs választék-Fokozat nélküli 1 fül€193.74
B
18500114
Cinkkel bevont124Tömlőbilincs választék-2 Fül€242.87
C
18500106
Cinkkel bevont81Hegesztőtömlő javító készlet-2 Fül€266.22

Gyakran ismételt kérdések

Mi az ajánlott tömítettségi szint a tömlőbilincsekhez?

A teljes méretű tömör szalagos tömlőbilincsek többsége 30-40 lb-inch nyomatékot igényel.

Miért van szükségem tömlőbilincs-választékra?

A tömlőbilincs-választék hasznos, mivel különféle bilincseket kínál a különböző tömlőméretekhez és alkalmazásokhoz. Ez szükségtelenné teszi az egyedi bilincsek keresését, és biztosítja, hogy a megfelelő méretű és típusú bilincs könnyen elérhető legyen.

Hogyan vannak felszerelve a tömlőbilincsek?

A tömlőbilincs-választékot a mellékelt bilincsek mérete és típusa alapján rendezzük.

Vannak-e biztonsági szempontok a tömlőbilincsek használatakor?

Kerülje a tömlőbilincs túlfeszítését, mert az károsíthatja a tömlőt vagy korlátozhatja a folyadék áramlását. Ezenkívül elengedhetetlen az adott tömlőhöz és alkalmazáshoz megfelelő típusú és méretű bilincs kiválasztása a biztonságos és megbízható csatlakozás érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?