Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEAKMAN SEF-1800-CA széles körben elterjedt szemmosó csaptelep, 8 kenhető, króm | AJ8CPR

SPEAKMAN SEF-1800-CA széles körben elterjedt szemmosó csaptelep, 8"-os, krómozott

Raktáron
Tétel: AJ8CPR Modell: SEF-1800-CA

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€1,951.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemmosás
színekKróm és sárga
Csatlakozás mérete3/8 "csaptelephez és 1/2" NPT szemmosáshoz
Kapcsolat típusaTömörítések és NPT
befejezCsiszolt króm
Áramlási sebesség2.87 GPM @ 30 PSI
HandleFront
Magasság9.5 "
telepítés típusaPult szerelve
Hossz7"
Szelep típusaKerámiai
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.365
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód9018908000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellszínekCsatlakozás méreteÁramlási sebességMagasságHosszSzélességÁr
SPEAKMAN SEF-1800-CA-8 széles, 8 hüvelykes, 8 "-os kenhető szemmosó csaptelep, króm | AJ8CPT SEF-1800-CA-8Króm és sárga3/8 "csaptelephez és 1/2" NPT szemmosáshoz2.87 GPM @ 30 PSI11 "9.5 "16 "€2,174.09
SPEAKMAN SEF-1850 szemmosó csaptelep, egyoszlopos, króm | AJ8CPU SEF-1850króm3 / 8 "2.0 GPM @ 30 PSI a szemmosáshoz 1.5 GPM a csaptelephez8"9"7.63 "€1,497.36
SPEAKMAN SEF-1850-8 szemmosó csaptelep, 8 "egyoszlopos, króm | AJ8CPV SEF-1850-8króm3 / 8 "2.0 GPM @ 30 PSI a szemmosáshoz 1.5 GPM a csaptelephez10 "11 "7.63 "€1,749.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEAKMAN SEF-1800-CA széles körben elterjedt szemmosó csaptelep, 8"-os, krómozott
€1,951.80 /Mértékegység