Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEAKMAN RPG18-0213-CA hattyúnyak-szerelvény 6 hüvelykes króm | AD8XPK 4NGX6

SPEAKMAN RPG18-0213-CA hattyúnyak szerelvény 6 hüvelykes króm

Raktáron
Tétel: AD8XPK Típus: RPG18-0213-CAKereszthivatkozás: 4NGX6

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€114.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGooseneck-összeszerelés
befejezkróm
AnyagSárgaréz
Méret1 "x 8" x 6 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8481805060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SPEAKMAN G18-0217-CA hattyúnyak-szerelvény, 8 hüvelykes kinyújtással | CE2CKX 34UN05 G18-0217-CA€151.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEAKMAN RPG18-0213-CA hattyúnyak szerelvény 6 hüvelykes króm
€114.24 /Mértékegység