3M Hőre zsugorodó nejlonszigetelésű dugaszoló csatlakozó


Szűrő
Kapcsolat típus: Krimpelő , Szigetelés: Tele , Szigetelés típusa: Hőre zsugorodó nejlon , Max. Hőmérséklet: 221 fok F , Max. Feszültség: 600V , Teljes hossz: 1.2 " , Varrás: Popsi , Lap mérete: 0.250 x 0.032 "
StílusModellHordó belsejében Dia.SzínkódCsatlakozó anyagVezetéktartományÁr (ÁFA nélkül)
A
MNHU18-250DMIX
0.065 "PirosÓnozott réz22 - 18 AWG€75.99
B
MNHU14-250DMIX
0.085 "KékÓnozott sárgaréz16 - 14 AWG€73.56
C
MNHU10-250DMIX
0.15 "SárgaÓnozott sárgaréz12 - 10 AWG€94.51

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?