Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOVELLA 831603-51 Szerszámhorog 3 hüvelyk magasság x 3-3 / 4 hüvelyk szélesség x 4-1 / 2 hüvelyk mélység 22 font | AH6EVC 35YR23

SOVELLA 831603-51 Tool Hook 3 Inch Height x 3-3/4 Inch Width x 4-1/2 Inch Depth 22 lbs

Raktáron
Tétel: AH6EVC Modell: 831603-51Kereszthivatkozás: 35YR23
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
€17.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszámhorog
ÖsszeállítottNem
Hajlítási szög200 fok
Bend Magasság2-1 / 2 "
színekEzüst
ÉpítésHegesztett
Mélység4.5 "
befejezTermészetes
Magasság3"
Lyuk alakúNégyzet
Lyuk méret23 / 64 "
Lyukközök1"
Belül Dia.3-9 / 64 "
Belső szélesség3 9 / 64 "
Hossz3 9 / 64 "
Terhelési érték22 font
AnyagAcél
Vetítés4.5 "
típusFüggő
Szélesség3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4536
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
Származási országFI

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységMagasságBelül Dia.Belső szélességHosszTerhelési értékVetítésÁr
SOVELLA 831433-51 szerszámhorog 1-3 / 4 hüvelyk magasság x 2-1 / 8 hüvelyk szélesség x 3-1 / 4 hüvelyk mélység | AH6EUZ 35YR20 831433-512.12 "3.25 "1.75 "1-37 / 64 "1 37 / 64 "-22 font3.25 "€17.45
SOVELLA 831441-51 Szerszámhorog 2-1 / 4 hüvelyk magasság x 2-13 / 16 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység | AH6EVA 35YR21 831441-512 13 / 16 "4"2.25 "2-23 / 64 "2 23 / 64 "-22 font4"€17.88
SOVELLA 831506-51 Szerszámhorog 1-13 / 16 hüvelyk magasság x 1-7 / 8 hüvelyk szélesség x 1/2 hüvelyk mélység | AH6EVB 35YR22 831506-511.88 "1 / 2 "1 13 / 16 "--1 13 / 16 "44 font1 / 2 "€4.61
SOVELLA 831646-51 szerszámhorog 2 hüvelyk magasság x 2 hüvelyk szélesség x 8-21 / 32 hüvelyk mélység 22 font | AH6EVD 35YR24 831646-512"8-21 / 32 "2"15 / 32 "15 / 32 "8 21 / 32 "22 font8-21 / 32 "€34.73
SOVELLA 831654-35 szerszámhorog 4-13 / 16 hüvelyk magasság x 13-49 / 64 hüvelyk szélesség 8.8 font | AH6EVE 35YR25 831654-3513 49 / 64 "21 / 32 "4 13 / 16 "---8.8 font4-13 / 16 "€36.30
SOVELLA 831700-51 szerszámhorog 3-3 / 4 hüvelyk magasság x 7/8 hüvelyk szélesség x 2-35 / 64 hüvelyk mélység | AH6EVF 35YR26 831700-517 / 8 "2-35 / 64 "3.75 "21 / 32 "21 / 32 "2 35 / 64 "22 font2-35 / 64 "€27.64
SOVELLA 831719-51 szerszámhorog 4-1 / 2 hüvelyk magasság x 1-1 / 4 hüvelyk szélesség x 3-9 / 64 hüvelyk mélység | AH6EVG 35YR27 831719-511.25 "3-9 / 64 "4.5 "1-1 / 64 "1 1 / 64 "3 9 / 64 "22 font3-9 / 64 "€33.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOVELLA 831603-51 Tool Hook 3 Inch Height x 3-3/4 Inch Width x 4-1/2 Inch Depth 22 lbs
€17.79 /Mértékegység