VELVAC Butt Splice csatlakozó


Szűrő
Csatlakozási anyag: Réz , Kapcsolat típus: Krimpelő , Csatlakozó típusa: Butt Splice , Szigetelés típusa: Hőzsugorodás , Max. Hőmérséklet: 90 fok F , Max. Feszültség: 600V , Varrás: átfedésben
StílusModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszVezetéktartományÁr (ÁFA nélkül)
A
37330
0.097 "Kék1.5 "16 AWG - 14 AWG€16.39
B
37330-P50
0.097 "Kék1.5 "16 AWG - 14 AWG€74.53
C
37430-V50
0.142 "Sárga1.75 "12 AWG - 10 AWG€108.07
D
37430
0.142 "Sárga1.75 "12 AWG - 10 AWG€23.36

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?