SOLER & PALAU KIT-TD150F Csőventilátor kipufogókészlet Ball 7-7/8 hüvelyk szélesség | AF2QBJ 6XAT4

SOLER & PALAU KIT-TD150F Duct Fan Exhaust Kit Ball 7-7/8 Inch Width

Raktáron
Tétel: AF2QBJ Model: KIT-TD150FKereszthivatkozás: 6XAT4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€784.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatorna ventilátor kipufogó készlet
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP293/218
CFM @ 0.100-In. SP281/202
CFM @ 0.125-In. SP273/193
CFM @ 0.200-In. SP261/171
CFM @ 0.250-In. SP250/163
CFM @ 0.375-In. SP227/128
CFM @ 0.400-In. SP222/119
CFM @ 0.450-In. SP215/112
CFM @ 0.500-In. SP206/105
CFM @ 0.600-In. SP165/70
CFM @ 0.750-In. SP131/24
CFM @ 0.800-In. SP110
CFM @ 1.000-In. SP35
Illeszkedik a Duct Dia.6"
Karima szélessége1.25 "
Magasság8.375 "
Ház Dia.7-7 / 8 "
Ház befejezéseOff White
Ház anyagaHőre lágyuló
Hz60
Bemeneti és kimeneti átmérő6"
Hossz7.875 "
Max. Amper0.542
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
Max. Teljesítmény65
MotorházTeljesen zárt
Motor fordulatszám2289
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Sebességek száma1
Fázis1
Sebesség ellenőrzésIgen
Feszültség120
Szélesség7.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.09
Hajó magassága (cm)41.66
Hajó hossza (cm)51.82
Hajószélesség (cm)51.31
HS-kód8414901080
Származási országES

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SOLER & PALAU KIT-TD150L csőventilátor kipufogó készlet 7-7/8 hüvelyk hosszúság | AF2QBG 6XAT2 KIT-TD150L€881.78
SOLER & PALAU KIT-TD150H csőventilátor kipufogó készlet golyó 7-7/8 hüvelyk hossza | AF2QBH 6XAT3 KIT-TD150H€784.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLER & PALAU KIT-TD150F Duct Fan Exhaust Kit Ball 7-7/8 Inch Width
€784.03 /Mértékegység