ALTRONIX Éves eseményidőzítők


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , burkolat mélysége (bel): 4.50 , Ház magassága (in.): 12.25 , Ház szélessége (in.): 7.75 , Befejez: szürke , Magasság: 1.2 " , Bemeneti frekvencia: 60 Hz , Bemeneti feszültség: 12–24 V AC vagy DC , Hossz: 7" , Kimenetek száma: 12–24 V AC vagy DC , Alkategória: Időzítő , Típus: Éves időzítő , Kimeneti feszültség: 12–24 V AC vagy DC , Szélesség: 5.5 "
StílusModellAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
AT4B
Fenolos vagy üvegszálas€422.08
B
AT4
Acél€496.42

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?