Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLBERG SLCR-150 Hangtompító 1 1/2 hüvelykes Fnpt | AD7QNT 4FY60

SOLBERG SLCR-150 Hangtompító 1 1/2 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AD7QNT Modell: SLCR-150Kereszthivatkozás: 4FY60

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€309.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRegeneratív ventilátor hangtompítók
ÉpítésNagy áramlású szénacél
Átmérő3"
A ventilátor sz.4Z751,4Z752, 4Z753, 5Z650, 6JD22, 6JD23, 6JD24, 6JD25, 6JD26
Be- / kimeneti1-1 / 2 (F) NPT
Hossz12 "
Max. Hőmérséklet212 F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)33.27
HS-kód8414909080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Decibel redukció (5)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszÁr
SOLBERG SLCR-100 Hangtompító 1 hüvelykes Fnpt In | AD7QNQ 4FY56 SLCR-1002 1 / 2 "12 "€256.69
SOLBERG SLCR-125 Hangtompító 1 1/4 hüvelykes Fnpt | AD7QNR 4FY58 SLCR-1252 1 / 2 "12 "€253.63
SOLBERG SLCR-200 Hangtompító 2 hüvelykes Fnpt In | AD7QNU 4FY62 SLCR-2003 1 / 2 "15.75 "€379.18
SOLBERG SLCR-250 Hangtompító 2 1/2 hüvelykes Fnpt | AD7QNV 4FY64 SLCR-2504 1 / 2 "21 "€617.62
SOLBERG SLCR-300 Hangtompító 3 hüvelykes Fnpt In | AD7QNW 4FY66 SLCR-3005"26 "€838.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLBERG SLCR-150 Hangtompító 1 1/2 hüvelykes Fnpt
€309.86 /Mértékegység