SOLBERG SLCR-300 Hangtompító 3 hüvelykes Fnpt In | AD7QNW 4FY66

SOLBERG SLCR-300 hangtompító 3 hüvelykes Fnpt In

Raktáron
Tétel: AD7QNW Modell: SLCR-300Kereszthivatkozás: 4FY66

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€838.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRegeneratív ventilátor hangtompítók
ÉpítésNagy áramlású szénacél
Átmérő5"
A ventilátor sz.VFC904A-7W, VFD9
Be- / kimeneti3. (F) NPT
Hossz26 "
Max. Hőmérséklet212 F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.58
Hajó magassága (cm)69.85
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8414909080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Decibel redukció (5)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszÁr
SOLBERG SLCR-100 Hangtompító 1 hüvelykes Fnpt In | AD7QNQ 4FY56 SLCR-1002 1 / 2 "12 "€256.69
SOLBERG SLCR-125 Hangtompító 1 1/4 hüvelykes Fnpt | AD7QNR 4FY58 SLCR-1252 1 / 2 "12 "€253.63
SOLBERG SLCR-150 Hangtompító 1 1/2 hüvelykes Fnpt | AD7QNT 4FY60 SLCR-1503"12 "€309.86
SOLBERG SLCR-200 Hangtompító 2 hüvelykes Fnpt In | AD7QNU 4FY62 SLCR-2003 1 / 2 "15.75 "€379.18
SOLBERG SLCR-250 Hangtompító 2 1/2 hüvelykes Fnpt | AD7QNV 4FY64 SLCR-2504 1 / 2 "21 "€617.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLBERG SLCR-300 hangtompító 3 hüvelykes Fnpt In
€838.52 /Mértékegység