SOLBERG

A Solberg katalógusa bemeneti szűrő hangtompítók, szívószűrők, levegő-/olajleválasztók, szűrőelemek és kapcsolódó tartozékok széles választékát tartalmazza. A márka bemeneti szűrők védi a fúvókat, kompresszorokat és ventilátorokat, és megakadályozza a szilárd részecskék és molekuláris szennyeződések bejutását. Ezek az RoHS-kompatibilis egységek szénacélból / nejlonból / műanyagból készültek, hogy korróziómentes és vízálló tulajdonságokat biztosítsanak, és hangtompítócsövekkel rendelkeznek, amelyek zajcsökkentési besorolása 5 és 15 dB között van.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

SOLBERG kompresszor levegőszűrő

Kompresszor légszűrőPapír / poliészter közeggel ellátott szűrőelemeket tartalmaz, redőzött kivitelben, nagy szennyeződéstartó képességgel és -15 és 220 ° F közötti üzemi hőmérséklet-tartományban. Elérhető 1, 2, 4, 5, 10, 25 és 100 mikronos szembőségben (231 termék)

SOLBERG szívószűrők és hangtompítók

Szívó szűrők és hangtompítókBemeneti szűrőegységek teljesen behúzott időjárásálló burkolattal, hogy megvédjék a kompresszorokat, a ventilátorokat vagy a ventilátorokat a légköri szennyeződésektől és törmeléktől. Egyes modellek cső alakú hangtompítóval rendelkeznek a csillapítás maximalizálása és a zajszint csökkentése érdekében. (54 termék)

SOLBERG Regeneratív ventilátor bemeneti szűrők

Regeneratív ventilátor bemeneti szűrőkNormál és extrém igénybevételű szívószűrők, egyedülálló U-csatornás horonnyal az O-gyűrű rögzítéséhez, és nagy teherbírású T-csavarokkal a könnyű karbantartás érdekében (egyes típusokon). Maximális áramlási sebesség 2900 cfm (116 termék)

SOLBERG olajeltávolító szűrők

Olajeltávolító szűrőkA HDL sorozat olajköd-eltávolítói lehetővé teszik a hulladékolaj újrafeldolgozását olajzáró vákuumszivattyúkban. Rakott szűrőelemmel rendelkezik az ultrafinom olajpára alacsony hátsó nyomású leválasztásához és a szén-acél testből, fehér porszóróval. Kapható FNPT, MNPT és karimás kivezetésekben (19 termék)

SOLBERG regeneratív légfúvó hangtompítók

Regeneratív ventilátor kipufogódobokFNPT hangtompítók és hangtompítók, amelyek regeneratív és pozitív térfogatú fúvókkal használhatók. Réteges hangelnyelő anyagot kínál a zajszint 5 dBA-ig történő csökkentésére. A minimális nyomásesés biztosításához ne támaszkodjon belső terelőkre vagy csövekre (14 termék)

SOLBERG szűrő

Szűrő(2 termék)

Fontolható dolgok

Szállítás

A Solberg termékek és tartozékok futár- és légi fuvarozásra alkalmasak. Egyszerű csomagolást igényelnek.

Solbergről

A Solberg katalógusa bemeneti szűrő hangtompítók, szívószűrők, levegő-/olajleválasztók, szűrőelemek és kapcsolódó tartozékok széles választékát tartalmazza. A márka bemeneti szűrők védi a fúvókat, kompresszorokat és ventilátorokat, és megakadályozza a szilárd részecskék és molekuláris szennyeződések bejutását. Ezek az RoHS-kompatibilis egységek szénacélból / nejlonból / műanyagból készültek, hogy korróziómentes és vízálló tulajdonságokat biztosítsanak, és hangtompítócsövekkel rendelkeznek, amelyek zajcsökkentési besorolása 5 és 15 dB között van.

Főbb kereskedelmi nevek

HV sorozatú orvosi vákuumszűrők

HV sorozatú orvosi vákuumszűrők

Kiváló szűrést biztosítanak, miközben idővel kevesebb energiát fogyasztanak az alacsony nyomásesésnek köszönhetően. Átlátszó kialakítással, optimalizált elemfelülettel és kompakt mérettel is rendelkeznek. Ezek az egységek valós idejű teljesítményfigyelést és szűrőkarbantartási ellenőrzéseket tesznek lehetővé. Javítják a biztonságot...

és tudatosság a jól látható Biohazard címkével.

LNT sorozatú folyékony nitrogén csapdák

LNT sorozatú folyékony nitrogén csapdák

Ezeket az egységeket úgy tervezték, hogy kondenzálják és visszanyerjék a célgőzöket, például etanolt, illóolajokat, vizet, oldószereket és egyéb nemkívánatos szennyeződéseket, hogy megvédjék a vákuumszivattyút a káros gőzök és folyadékok lenyelésétől. Ezek a csapdák 304-es rozsdamentes acélból készülnek, és tartalmaznak egy nagy laboratóriumi állványt ...

lefolyó a befogott anyagok gyors evakuálásához.

LRS sorozatú derékszögű folyadékleválasztók

LRS sorozatú derékszögű folyadékleválasztók

A bemenő levegő, amely folyadékokat és részecskéket tartalmaz, amelyek károsíthatják a vákuumszivattyút, belép ezekbe a nagy hatásfokú vákuumszűrőkbe, és egy integrált terelőlemez választja el. A nagyobb részecskék és a folyadék az alsó kamrába esik, amely nagy kapacitással rendelkezik a folyadék/iszap tárolására. Mielőtt reagál...

A vákuumszivattyúval az utolsó fokozatban egy cserélhető részecskeszűrő elem található, amely 99%-os hatásfokú.

Solberg versenyelőnyök

Robbanásvédelem: ATEX minősítésű szűrők

Robbanásvédelem: ATEX minősítésű szűrők

Robbanások történhetnek olyan iparágakban, mint a gyógyszeripar, a vegyipar, a fémipar, az élelmiszeripar, a műanyagok, a szén és a fafeldolgozás. A Solberg az első szűrési vállalatok között volt, amely tanúsítvánnyal rendelkezik ezen iparágak kiszolgálására a 2014/34/EU ATEX-irányelv (ATEX 114) szerint. A TÜV Rheinland Group RefN 968 / ExAb 557/04 számú dokumentumot bocsátott ki Solberg részére. A regisztráció...

n lehetővé teszi a nem bányászati ​​bemeneti szűrő hangtompítók, bemeneti szűrők, bemeneti vákuumszűrők, integrált folyadékleválasztók / vákuumszűrők és levegő / olajleválasztó szűrők tervezését, gyártását és jelölését. Az ATEX tanúsítvánnyal rendelkező termékeket szigorú tesztelésnek vetik alá, és kérésre dokumentáció is rendelkezésre áll. A legtöbb termék alkalmas a II. csoport, 2. kategória, 1. és 2. gázzónában való használatra; és II. csoport, 2. kategória, 21. és 22. porzóna.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a Solberg F és FS sorozat között?

Míg az F sorozat csak szűrést kínál, az FS sorozat (amely a Filter Silencer rövidítése) zajcsillapítást is kínál. A levegő az F sorozatba az időjárási védőburkolaton, majd a szűrőn keresztül jut be. Az FS sorozat szerelvénye zárt, és a levegőnek az időjárásálló burkolat alatt lévő fémcsöveken keresztül kell bejutnia.

Mennyi ideig bírják a HEPA szűrők?

A levegő minőségétől és a környezeti tényezőktől függően a cserélhető HEPA szűrőket 6-12 havonta kell cserélni.