Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLA/HEVI-DUTY SLS-24-024T egyenáramú tápegység 24vdc 2.4a 47-63hz | AE4FQP 5JW03

SOLA/HEVI-DUTY SLS-24-024T egyenáramú tápegység 24vdc 2.4a 47-63hz

Raktáron
Tétel: AE4FQP Modell: SLS-24-024TKereszthivatkozás: 5JW03
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
€290.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Case MaterialFém
Mélység2.5 "
Magasság5.62 "
Tartsa fel az időt50 ms
Hz47 a 63
Bemeneti feszültség100/120/220/230/240 VAC
FelszerelésBizottság
Üzemi hőm. Hatótávolság0 foktól 50 fokig
Kimeneti erősítők2.4
Kimeneti zajKevesebb mint 3 mV
Kimeneti feszültség24 VDC
Teljesítmény értékelése57.6W
StílusLineáris
Szélesség4.87 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8504409510
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellStílusMélységMagasságSzélességHzBemeneti feszültségFelszerelésÜzemi hőm. HatótávolságÁr
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S24DN egyenáramú tápegység 24vdc 1.3a 50 / 60hz | AA2GBP 10G782 SCP30S24DNKapcsolási1.29 "4.71 "2.55 "50/6085-264 VACDIN sín / alváz-25 foktól 65 fokig€505.32
SOLA / HEVI-DUTY SDN2.5-24-100P egyenáramú tápegység 24vdc 2.5a 47-63hz | AD2ZBX 3WY62 SDN2.5-24-100PKapcsolási4.55 "4.88 "1.97 "47 a 6385-264 VACDIN sín / alváz-10 foktól 60 fokig€599.42
SOLA / HEVI-DUTY SDN4-24-100LP egyenáramú tápegység 24vdc 3.8a 47-63hz | AD2ZBY 3WY63 SDN4-24-100LPKapcsolási4.55 "4.88 "2.56 "47 a 63115-230 VACDIN sín / alváz-10 foktól 60 fokig€863.02
SOLA / HEVI-DUTY SDN5-24-100P egyenáramú tápegység 24vdc 5a 47-63hz | AD2ZBZ 3WY64 SDN5-24-100PKapcsolási4.55 "4.88 "2.56 "47 a 63115-230 VACDIN sín / alváz-10 foktól 60 fokig€801.31
SOLA / HEVI-DUTY SDN10-24-100P egyenáramú tápegység 24vdc 10a 47-63hz | AD2ZCA 3WY65 SDN10-24-100PKapcsolási4.55 "4.88 "3.26 "47 a 63115-230 VACDIN sín / alváz-10 foktól 60 fokig€1,253.94
SOLA / HEVI-DUTY SDN5-24-100C DC tápegység 24vdc 5a 60hz | AE3HUZ 5DJL8 SDN5-24-100CKapcsolási4.36 "4.85 "1.97 "6085-264 VACDIN sín-25 foktól 60 fokig€663.95
SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C SDN-C kompakt DIN-sín sorozatú tápegység, kapcsolási stílus | AE3HVA 5DJL9 SDN10-24-100CKapcsolási4.36 "4.85 "2.36 "6085-264 VACDIN sín-25 foktól 60 fokig€936.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLS-24-024T egyenáramú tápegység 24vdc 2.4a 47-63hz
€290.12 /Mértékegység