Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE VHC4-4EF csatlakozótest 9 / 16-18 1/4 hüvelykes test acél | AF6WMA 20LH87

SNAP-TITE VHC4-4EF csatlakozótest 9/16-18 1/4 hüvelykes acél test

Raktáron
Tétel: AF6WMA Modell: VHC4-4EFKereszthivatkozás: 20LH87
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
€63.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaAcél
Testméret1 / 4 "
Kapcsolat típusaUNF
befejezcink
Áramlási sebesség3.8 gpm
Hossz1 13 / 16 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás6500 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaAcél
Menetméret9 / 16 "-18
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretÁramlási sebességHosszMax. NyomásMenetméretÁr
SNAP-TITE VHC16-16EF csatlakozótest 1-5 / 16-12 1 hüvelykes test acél | AF6WLR 20LH79 VHC16-16EF1"35 gpm2 61 / 64 "2000 psi1-5 / 16 "-12€647.46
SNAP-TITE VHC6-6EF csatlakozótest 3 / 4-16 3/8 hüvelykes testacél | AF6WMG 20LH93 VHC6-6EF3 / 8 "5 gpm2 13 / 64 "4500 psi3 / 4 "-16€95.34
SNAP-TITE VHC8-8EF csatlakozótest 3 / 4-16 1/2 hüvelykes test acél | AF6WMP 20LJ01 VHC8-8EF1 / 2 "14 gpm2 13 / 64 "4000 psi3 / 4 "-16€87.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE VHC4-4EF csatlakozótest 9/16-18 1/4 hüvelykes acél test
€63.86 /Mértékegység