Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE VHC8-8EF csatlakozótest 3 / 4-16 1/2 hüvelykes test acél | AF6WMP 20LJ01

SNAP-TITE VHC8-8EF csatlakozótest 3/4-16 1/2 hüvelykes acél test

Raktáron
Tétel: AF6WMP Modell: VHC8-8EFKereszthivatkozás: 20LJ01
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
€87.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaAcél
Testméret1 / 2 "
Kapcsolat típusaUNF
befejezcink
Áramlási sebesség14 gpm
Hossz2 13 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás4000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaAcél
Menetméret3 / 4 "-16
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Hajó magassága (cm)3.34
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretÁramlási sebességHosszMax. NyomásMenetméretÁr
SNAP-TITE VHC16-16EF csatlakozótest 1-5 / 16-12 1 hüvelykes test acél | AF6WLR 20LH79 VHC16-16EF1"35 gpm2 61 / 64 "2000 psi1-5 / 16 "-12€647.46
SNAP-TITE VHC4-4EF csatlakozótest 9 / 16-18 1/4 hüvelykes test acél | AF6WMA 20LH87 VHC4-4EF1 / 4 "3.8 gpm1 13 / 16 "6500 psi9 / 16 "-18€63.86
SNAP-TITE VHC6-6EF csatlakozótest 3 / 4-16 3/8 hüvelykes testacél | AF6WMG 20LH93 VHC6-6EF3 / 8 "5 gpm2 13 / 64 "4500 psi3 / 4 "-16€95.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE VHC8-8EF csatlakozótest 3/4-16 1/2 hüvelykes acél test
€87.76 /Mértékegység