Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SVHN8-8FV csatlakozóbimbó 1 / 2-14 karosszéria 316 rozsdamentes acél | AF6WHV 20LH08

SNAP-TITE SVHN8-8FV csatlakozó csonk 1/2-14 ház 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WHV Modell: SVHN8-8FVKereszthivatkozás: 20LH08
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
€287.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség14 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás3750 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 375 fokig F
Tömítés anyagaViton
LekapcsolIgen
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret1 / 2 "-14
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)3.34
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE SVHN8-8M Bimbó 1 / 2-14 1/2 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6VMM 20LH09 SVHN8-8MMNPT14 gpm2 15 / 32 "3750 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€339.31
SNAP-TITE SVHN8-8MV csatolóbimbó 1 / 2-14 ház 316 rozsdamentes acél | AF6VMN 20LH10 SVHN8-8MVMNPT14 gpm-3750 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€345.08
SNAP-TITE SPHN8-8F mellbimbó 1 / 2-14 1/2 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WFC 20LG44 SPHN8-8FFNPS14 gpm1 23 / 32 "8000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€80.21
SNAP-TITE SPHN8-8M Bimbó 1 / 2-14 1/2 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WFD 20LG45 SPHN8-8MMNPT14 gpm1 1 / 64 "8000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€82.11
SNAP-TITE SVEAN8-8F mellbimbó 1 / 2-14 1/2 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WFR 20LG58 SVEAN8-8FFNPT14 gpm2 3 / 32 "3000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€334.78
SNAP-TITE SVEAN8-8M Bimbó 1 / 2-14 1/2 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WFT 20LG59 SVEAN8-8MMNPT14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€406.50
SNAP-TITE SVHN8-8F mellbimbó 1 / 2-14 1/2 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WHU 20LH07 SVHN8-8FFNPS14 gpm1 63 / 64 "3750 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€258.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SVHN8-8FV csatlakozó csonk 1/2-14 ház 316 rozsdamentes acél
€287.50 /Mértékegység