Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SPHN8-8F mellbimbó 1 / 2-14 1/2 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WFC 20LG44

SNAP-TITE SPHN8-8F mellbimbó 1/2-14 1/2 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WFC Modell: SPHN8-8FKereszthivatkozás: 20LG44
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
€72.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyaga316 Stainless Steel
Testméret1 / 2 "
Kapcsolat típusaFNPS
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség14 gpm
Hossz1 23 / 32 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás8000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolNem
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret1 / 2 "-14
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.34
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód7307290030

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE SVHN8-8M Bimbó 1 / 2-14 1/2 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6VMM 20LH09 SVHN8-8MMNPT14 gpm2 15 / 32 "3750 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€308.01
SNAP-TITE SVHN8-8MV csatolóbimbó 1 / 2-14 ház 316 rozsdamentes acél | AF6VMN 20LH10 SVHN8-8MVMNPT14 gpm-3750 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€312.89
SNAP-TITE SPHN8-8M Bimbó 1 / 2-14 1/2 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WFD 20LG45 SPHN8-8MMNPT14 gpm1 1 / 64 "8000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€77.16
SNAP-TITE SVEAN8-8F mellbimbó 1 / 2-14 1/2 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WFR 20LG58 SVEAN8-8FFNPT14 gpm2 3 / 32 "3000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€303.54
SNAP-TITE SVEAN8-8M Bimbó 1 / 2-14 1/2 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WFT 20LG59 SVEAN8-8MMNPT14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€368.58
SNAP-TITE SVHN8-8F mellbimbó 1 / 2-14 1/2 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WHU 20LH07 SVHN8-8FFNPS14 gpm1 63 / 64 "3750 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€252.71
SNAP-TITE SVHN8-8FV csatlakozóbimbó 1 / 2-14 karosszéria 316 rozsdamentes acél | AF6WHV 20LH08 SVHN8-8FVFNPT14 gpm-3750 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€260.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SPHN8-8F mellbimbó 1/2-14 1/2 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél
€72.73 /Mértékegység