Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SPHN32-32F Mellbimbó 2-11-1/2 2 hüvelykes Body 316 Rozsdamentes acél | AF6WEV 20LG37

SNAP-TITE SPHN32-32F mellbimbó 2-11-1/2 2 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WEV Modell: SPHN32-32FKereszthivatkozás: 20LG37
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
€798.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyaga316 Stainless Steel
Testméret2"
Kapcsolat típusaNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség240 gpm
Hossz2 39 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás1000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolNem
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret2 "-11-1 / 2
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód7307290030

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességHosszMax. NyomásÁr
SNAP-TITE SVHN32-32F Mellbimbó 2-11-1/2 2 hüvelykes Body 316 Rozsdamentes acél | AF6WHH 20LG96 SVHN32-32F180 gpm3 41 / 64 "500 psi€2,553.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SPHN32-32F mellbimbó 2-11-1/2 2 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél
€798.79 /Mértékegység