Akkumulátor feszültsége: 24V DC , Csúszda kinyúlása teljes fordulatnál: 10 " , Szín: Kék, sárga , vezeték hossza: 2 ft. , Kézi vezérlés hossza: 8 ft. , Magába foglalja: Telepítési hardver , Anyaga: Acél , Max. Üzemi ciklus indul óránként: 15 , Max. Rotációs utazás: 135 fok , Max. Hajlásszög: 45 fok , fázis: 3 , Platform hossza: 50 " , Platform anyaga: Acél , Platform szélessége: 52 " , Tápkábel hossza: 2 ft. , Standard kimenet: AC , Használható csúszda hossza: 50 " , Használható csúszda szélesség: 52 " , Feszültség: 460V , Szélesség: 69 "