Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SVHN32-32F Mellbimbó 2-11-1/2 2 hüvelykes Body 316 Rozsdamentes acél | AF6WHH 20LG96

SNAP-TITE SVHN32-32F mellbimbó 2-11-1/2 2 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WHH Modell: SVHN32-32FKereszthivatkozás: 20LG96
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
€2,553.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyaga316 Stainless Steel
Testméret2"
Kapcsolat típusaNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség180 gpm
Hossz3 41 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás500 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret2 "-11-1 / 2
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.07
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességHosszMax. NyomásÁr
SNAP-TITE SPHN32-32F Mellbimbó 2-11-1/2 2 hüvelykes Body 316 Rozsdamentes acél | AF6WEV 20LG37 SPHN32-32F240 gpm2 39 / 64 "1000 psi€798.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SVHN32-32F mellbimbó 2-11-1/2 2 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél
€2,553.80 /Mértékegység