Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SH71-3N8-8EFV csatlakozóbimbó 3 / 4-16 karosszéria rozsdamentes acélból | AF6WDV 20LG14

SNAP-TITE SH71-3N8-8EFV csatlakozó csonk 3/4-16 test HP rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WDV Modell: SH71-3N8-8EFVKereszthivatkozás: 20LG14
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
€1,170.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyagaHP rozsdamentes acél
Kapcsolat típusaFSAE
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség20 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás10,000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 375 fokig F
Tömítés anyagaViton
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaHP rozsdamentes acél
Menetméret3 / 4 "-16
Szelep tervezésFlush Arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaÁr
SNAP-TITE SH71-3N6-6EF Csatlakozóbimbó 3 / 4-16 3/8 hüvelykes test Hp rozsdamentes acél | AF6WDR 20LG11 SH71-3N6-6EFUNF12 GPM-40 foktól 200 fokig F€1,042.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SH71-3N8-8EFV csatlakozó csonk 3/4-16 test HP rozsdamentes acél
€1,170.24 /Mértékegység