Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SH71-3N6-6EF Csatlakozóbimbó 3 / 4-16 3/8 hüvelykes test Hp rozsdamentes acél | AF6WDR 20LG11

SNAP-TITE SH71-3N6-6EF csatlakozó csonk 3/4-16 3/8 hüvelykes test HP rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WDR Típus: SH71-3N6-6EFKereszthivatkozás: 20LG11
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
€1,042.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyagaHP rozsdamentes acél
Testméret3 / 8 "
Kapcsolat típusaUNF
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség12 GPM
Hossz2 21 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás10,000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaHP rozsdamentes acél
Menetméret3 / 4 "-16
Szelep tervezésFlush Arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.34
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaÁr
SNAP-TITE SH71-3N8-8EFV csatlakozóbimbó 3 / 4-16 karosszéria rozsdamentes acélból | AF6WDV 20LG14 SH71-3N8-8EFVFSAE20 gpm-20 foktól 375 fokig FViton€1,170.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SH71-3N6-6EF csatlakozó csonk 3/4-16 3/8 hüvelykes test HP rozsdamentes acél
€1,042.46 /Mértékegység