Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SH71-3C16-16F csatlakozótest 1-11-1 / 2 1 hüvelykes karosszéria rozsdamentes acélból | AF6WDD 20LF98

SNAP-TITE SH71-3C16-16F csatlakozó test 1-11-1/2 1 hüvelykes test HP rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WDD Típus: SH71-3C16-16FKereszthivatkozás: 20LF98

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€6,060.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
CsapágyanyagKerámiai
test anyagaHP rozsdamentes acél
Testméret1"
Kapcsolat típusaFNPS
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség60 gpm
Hossz3 21 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás7500 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaHP rozsdamentes acél
Menetméret1 "-11-1 / 2
Szelep tervezésFlush Arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretCsapágyanyagtest anyagaSzelep tervezésKapcsolat típusaÁramlási sebességMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságÁr
SNAP-TITE BVHC16-16F csatlakozótest 1-11-1 / 2 testréz | AF6WAD 20LF18 BVHC16-16F1 "-11-1 / 2440 Stainless SteelSárgarézpoppetFNPT3.8 gpm1750 psi-40 foktól 200 fokig F€276.67
SNAP-TITE BVHC20-20F csatlakozótest 1-1 / 4-11-1 / 2 testréz | AF6WAG 20LF21 BVHC20-20F1-1/4"-11-1/2440 Stainless SteelSárgarézpoppetFNPT5 gpm350 psi-40 foktól 200 fokig F€601.95
SNAP-TITE BVHC24-24F csatlakozótest 1-1 / 2-11-1 / 2 testréz | AF6WAH 20LF22 BVHC24-24F1-1/2"-11-1/2440 Stainless SteelSárgarézpoppetFNPT5 gpm350 psi-40 foktól 200 fokig F€819.39
SNAP-TITE SVHC24-24FV csatlakozótest 1-1 / 2-11-1 / 2 karosszéria 316 rozsdamentes acél | AF6WGD 20LG69 SVHC24-24FV1-1/2"-11-1/2316 Stainless Steel316 Stainless SteelpoppetFNPT72 gpm1500 psi-20 foktól 375 fokig F€1,890.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SH71-3C16-16F csatlakozó test 1-11-1/2 1 hüvelykes test HP rozsdamentes acél
€6,060.43 /Mértékegység