Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE BVHC20-20F csatlakozótest 1-1 / 4-11-1 / 2 testréz | AF6WAG 20LF21

SNAP-TITE BVHC20-20F csatlakozótest 1-1/4-11-1/2 test sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF6WAG Modell: BVHC20-20FKereszthivatkozás: 20LF21

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€545.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség5 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás350 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
Tömítés típusaBuna N.
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaSárgaréz
Menetméret1-1/4"-11-1/2
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481801095

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretCsapágyanyagtest anyagaSzelep tervezésKapcsolat típusaÁramlási sebességMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságÁr
SNAP-TITE BVHC16-16F csatlakozótest 1-11-1 / 2 testréz | AF6WAD 20LF18 BVHC16-16F1 "-11-1 / 2440 Stainless SteelSárgarézpoppetFNPT3.8 gpm1750 psi-40 foktól 200 fokig F€263.47
SNAP-TITE BVHC24-24F csatlakozótest 1-1 / 2-11-1 / 2 testréz | AF6WAH 20LF22 BVHC24-24F1-1/2"-11-1/2440 Stainless SteelSárgarézpoppetFNPT5 gpm350 psi-40 foktól 200 fokig F€787.08
SNAP-TITE SH71-3C16-16F csatlakozótest 1-11-1 / 2 1 hüvelykes karosszéria rozsdamentes acélból | AF6WDD 20LF98 SH71-3C16-16F1 "-11-1 / 2KerámiaiHP rozsdamentes acélFlush ArcFNPS60 gpm7500 psi-40 foktól 200 fokig F€5,687.87
SNAP-TITE SVHC24-24FV csatlakozótest 1-1 / 2-11-1 / 2 karosszéria 316 rozsdamentes acél | AF6WGD 20LG69 SVHC24-24FV1-1/2"-11-1/2316 Stainless Steel316 Stainless SteelpoppetFNPT72 gpm1500 psi-20 foktól 375 fokig F€1,713.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE BVHC20-20F csatlakozótest 1-1/4-11-1/2 test sárgaréz
€545.79 /Mértékegység