Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SVHC24-24FV csatlakozótest 1-1 / 2-11-1 / 2 karosszéria 316 rozsdamentes acél | AF6WGD 20LG69

SNAP-TITE SVHC24-24FV csatlakozóház 1-1/2-11-1/2 ház 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Cikkszám: AF6WGD Modell: SVHC24-24FVKereszthivatkozás: 20LG69
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
€1,890.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag316 Stainless Steel
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség72 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás1500 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 375 fokig F
Tömítés anyagaViton
LekapcsolIgen
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret1-1/2"-11-1/2
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3365
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretCsapágyanyagtest anyagaSzelep tervezésKapcsolat típusaÁramlási sebességMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságÁr
SNAP-TITE BVHC16-16F csatlakozótest 1-11-1 / 2 testréz | AF6WAD 20LF18 BVHC16-16F1 "-11-1 / 2440 Stainless SteelSárgarézpoppetFNPT3.8 gpm1750 psi-40 foktól 200 fokig F€276.67
SNAP-TITE BVHC20-20F csatlakozótest 1-1 / 4-11-1 / 2 testréz | AF6WAG 20LF21 BVHC20-20F1-1/4"-11-1/2440 Stainless SteelSárgarézpoppetFNPT5 gpm350 psi-40 foktól 200 fokig F€601.95
SNAP-TITE BVHC24-24F csatlakozótest 1-1 / 2-11-1 / 2 testréz | AF6WAH 20LF22 BVHC24-24F1-1/2"-11-1/2440 Stainless SteelSárgarézpoppetFNPT5 gpm350 psi-40 foktól 200 fokig F€819.39
SNAP-TITE SH71-3C16-16F csatlakozótest 1-11-1 / 2 1 hüvelykes karosszéria rozsdamentes acélból | AF6WDD 20LF98 SH71-3C16-16F1 "-11-1 / 2KerámiaiHP rozsdamentes acélFlush ArcFNPS60 gpm7500 psi-40 foktól 200 fokig F€6,060.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SVHC24-24FV csatlakozóház 1-1/2-11-1/2 ház 316 rozsdamentes acél
€1,890.21 /Mértékegység