AR ÉSZAK-AMERIKA AR383 Mosógép 1.8 lóerős, 1900 psi 120v | AC8JKB 3APW3

A.R. NORTH AMERICA AR383 Magasnyomású mosó 1.8 LE 1900psi 120V

Raktáron
Tétel: AC8JKB Modell: AR383Kereszthivatkozás: 3APW3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€438.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású mosó
AC erősítők15
Mosószer injekcióMosószer tartály
VámértékLakó
Áramlási sebesség1.5 gpm
Magasság29 "
Tömlő méretei1/4 "x 20 láb.
HP1.8
Hossz13 "
Nettó súly29 font
Üzemi nyomás1900 psi
Dugattyú anyagaRozsdamentes acél
Plug Type5-15P
Szivattyú típusaTengelyirányú
Heti használható órák0 a 10
Volt / fázis120V / 1-fázisú
1 év
Víz típusaHideg
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.916
Hajó magassága (cm)77.47
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)29.97
HS-kód8424309000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szivattyúhajtás (közvetlen)

Termékváltozatok

TermékekModellDugattyú anyagaAC erősítőkVámértékPlug TypeSzivattyú típusaSzélességÁramlási sebességMagasságÁr
AR ÉSZAK-AMERIKA AR630 Mosógép 2 LE 1900 psi 2.1gpm 120v | AE6EAK 5RCC2 AR630Kerámiai19KereskedelmiGFCITriplex dugattyú11 "2.1 gpm13.5 "€1,734.78
AR ÉSZAK-AMERIKA AR767 Mosógép 2 LE 1900 psi 2.1gpm 120v | AE6EAL 5RCC3 AR767Kerámiai20Nehéz, súlyosGFCITriplex dugattyú15 7 / 10 "2.1 gpm23 "€1,957.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AR383 Magasnyomású mosó 1.8 LE 1900psi 120V
€438.31 /Mértékegység